NC machine reamer H7 HSCo DIN 208B morse taper
NC machine reamer H7 HSCo DIN 208B morse taper
Art. N° 5443100250
EAN 4065746791823
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Référence du produit | 3130 |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Cuivre, Laiton, Aluminium |
Diamètre de coupe (d1) | 25,0 mm |
Longueur (l1) | 268 mm |
Longueur de coupe (l2) | 68 mm |
Longueur en porte-à-faux (l3) | 169 mm |
Nombre d'arêtes de coupe (Z) | 8 PCS |
Diamètre du trou principale | 24,6 mm |
Normes | DIN 208 |
Forme | B |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Non revêtu |
Type de rainure | Torsion à gauche, 8° |
Forme de tige | Cône morse |
Tolérance d'ajustement | H7 |
Type de trou | Trou de dégagement |
Alimentation en liquide de refroidissement | Externe |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Tolérance de diamètre d'arête de coupe | h7 |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Cuivre, Laiton, Aluminium |