Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mushroom head, A2 stainless steel, polished

MKNOB-SST-POL-M4

Art.-nr. 5099311004

EAN 4061975399113

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mushroom head, A2 stainless steel, polished

Art.-nr. 5099311004
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
Elegantly designed A2 stainless steel mushroom button with high-quality polished surface for aesthetically appealing applications
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Elektrolytisch gepolijst

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M4

Schachtdiameter (d2)

12 mm

Kopdiameter (dk)

21 mm

Hoogte (h1)

21 mm

Schachthoogte (h2)

10 mm

Schroefdraadlengte (lg)

10 mm

Productgewicht (per stuk)

27,200 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie