Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mushroom head 1.4404 polished, hygiene area

MKNOB-HYG-1.4404-POL-IT-D40-M10

Art.-nr. 5099750010

EAN 4062856347797

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mushroom head 1.4404 polished, hygiene area

Art.-nr. 5099750010
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
For practical dead space-free seals involving manually guided push or pull movements
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4, 1.4404

Uitvoering

Glansgepolijst Ra < 0,8 µm

Voldoet aan RoHS

Ja

Toepassingsgebied

Voor hygiënische eisen

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Schachtdiameter (d2)

22,3 mm

Kopdiameter (dk)

40 mm

Hoogte (h1)

40 mm

Schachthoogte (h2)

19 mm

Schroefdraadlengte (lg)

20 mm

Radius (r1)

4

Productgewicht (per stuk)

24,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 70 EPDM 253815 - wit

DICHTRING-HYG-1.4404-EPDM-WIT-M10

Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte
x 1 st
Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 75 Fluoroprene® XP 45 - blauw

DICHTRING-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLW-M10

Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte