Multitool EMS 450-SL POWER
EMS 450-SL POWER elektrische multitool
MULTITOOL EMS 450-SL POWER
Art.-nr. 57061021
EAN 4056807241005
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel en zonder gereedschap toebehoren wisselen
Quick-In snelspansysteem
Universele compatibiliteit
Starlock Max opname is geschikt voor alle bestaande Starlock accessoires.
Comfortabel werken op het hoogste niveau
Anti-trillingssysteem voor aanzienlijk minder merkbare trillingen.
Optimale aanpassing aan de betreffende toepassing
Traploze toerentalregeling
Constant toerental onder belasting
Tachogenerator
Snelle vordering van het werk
Grote oscillatieslag van 4.0° voor snelle materiaalafname en snel zagen.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 220 V AC |
Ingangsvermogen | 450 W |
Uitgaand vermogen | 250 W |
Min./max. oscillerende beweging onbelast | 10000-19500 1/min |
Oscillatie-uitslag | 4,0 graden |
Gereedschapsopname | Starlock Max |
Machinegewicht | 1600 g |
Kabellengte | 5 m |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 5 |
KOFFERINLEGGER MULTICUTTER UNI EMS
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!