Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Multitool EMS 450 1.7 Compact - MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT Multitool EMS 450 1.7 Compact - MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT Multitool EMS 450 1.7 Compact - MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT Multitool EMS 450 1.7 Compact - MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/E5IYXeV4zis

Multitool EMS 450 1.7 Compact - MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT - 1
Multitool EMS 450 1.7 Compact - MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT - 2
Multitool EMS 450 1.7 Compact - MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT - 3
Multitool EMS 450 1.7 Compact - MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT - 4

Multitool EMS 450 1.7 Compact

Elektrische multitool, EMS 450-1.7 COMPACT
MULTITOOL EMS 450 1.7 COMPACT

Art.-nr. 57061031

EAN 4056807699837

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multitool EMS 450 1.7 Compact

Art.-nr. 57061031
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
Extreem krachtige multi-cutter met snelspansysteem voor de automobielsector.

Ergonomisch gevormd


Anti-trillingssysteem vermindert de trillingen met wel 70%.



Robuust


Metalen tandwielkast zorgt voor robuustheid en lange levensduur.



Krachtig en hoge werksnelheid


450W-motor is ontworpen voor continu gebruik en is beveiligd tegen overbelasting



Optimaal geschikt voor de toepassing


Door de traploze toerentalregeling past het gereedschap zich perfect aan de betreffende toepassing aan en houdt het toerental zelfs onder belasting constant (tachometergenerator).



Snelle vervanging zaagblad


Sleutelvrij snelspanklemsysteem

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het lossnijden van ruiten.

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Ingangsvermogen

450 W

Uitgaand vermogen

250 W

Min./max. oscillerende beweging onbelast

10000-19500 1/min

Oscillatie-uitslag

3,4 graden

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Machinegewicht

1650 g

Kabellengte

5 m

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Inclusief Multitool EMS 450 1.7 Compact:
1 x
Wetsteen

WETSTEEN-V.RUITENSNIJMES

Omschrijving: Voor het slijpen van messen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLEGGER MULTICUTTER UNI EMS

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Snijmes, recht, getand

MES-RUITENREP.-RECHT-L35MM

x 2 st
U-vormig snijmes

MES-RUITENREP.-U VORM-L24MM

x 2 st
U-vormig snijmes

MES-RUITENREP.-U VORM-L36MM

x 2 st
Snijmes, recht, lang, getand

MES-RUITENREP.-RECHT-L60MM

x 2 st
HSS-zaagblad voor kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, kit, non-ferrometalen en plaatmetaal tot circa 1 mm

ZAAGBLAD 80 MM TBV MULTISNIJDER

x 2 st
U-vormig snijmes

MES-RUITENREP.-U VORM-L60MM

x 2 st
U-vormig snijmes

MES-RUITENREP.-U VORM-L95MM

x 2 st
U-vormig snijmes

MES-RUITENREP.-U VORM-L60MM

x 2 st
Spatel

SPATEL V. BODYCOATING, LIJMRESTEN

Voor het afschrapen en strippen van resten van diverse soorten kleefstoffen
x 2 st
Snijmes, L-vormig, getand

MES-RUITENREP.-L VORM-L25,4MM

x 2 st
Snijmes, L-vormig, getand

SNIJMES

x 2 st
Snijmes, L-vormig, getand

MES-RUITENREP.-L VORM-L38MM

x 2 st
U-vormig snijmes

MES-RUITENREP.-U VORM-L38MM

x 2 st
Snijmes Bijlvormig

HAAK-VORM MES VERTAND 38MM

x 2 st
Snijmes, gebogen

MES-RUITENREP.-GEBOGEN-L45MM

x 2 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Droog schuurpapier, klittenband, rond

DSPAP-HOKLP-8HO-P180-D115MM

Voor multicutter
x 16 st
E-Cut zaagblad enkel getand

ZGBL-MULTI-SG-(E-CUT)-D35MM

Voor ruw zaagwerk in hout.
x 1 st
E-Cut zaagblad enkel getand

ZGBL-MULTI-SG-(E-CUT)-D65MM

Voor ruw zaagwerk in hout.
Spatel

SPATEL V. BODYCOATING, LIJMRESTEN

Voor het afschrapen en strippen van resten van diverse soorten kleefstoffen
x 2 st
Professionele beglazingsset voor autoindustrie voor elektrische multisnijder

SNIJMESBRANCHESET

Toereikend voor het uitsnijden van 98% van alle voorruiten.
x 1 st
Brancheset schrijnwerkers

SET SNIJMESSEN VOOR SCHRIJNWERKERS

This set is able to perform a number of joinery tasks with the multi-cutter.
x 1 st
HSS-zaagblad voor kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, kit, non-ferrometalen en plaatmetaal tot circa 1 mm

ZAAGBLAD-MULTI-SG-CARROSSERIE-D63MM

x 2 st
HSS-zaagblad voor kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, kit, non-ferrometalen en plaatmetaal tot circa 1 mm

HSS CAROSSERIE ZAAGBLAD D80MM

x 2 st
HSS-zaagblad voor kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen, hout, kit, non-ferrometalen en plaatmetaal tot circa 1 mm

ZAAGBLAD 80 MM TBV MULTISNIJDER

x 2 st