Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multireiniger Liquid Green

ALLESREINIGER LIQUID GREEN BUS 500ML

Art.-nr. 0893474

EAN 4045989518142

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multireiniger Liquid Green

Art.-nr. 0893474
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
Krachtige multireiniger met een hoog oplossend vermogen van vetten en harsen

Buitengewoon reinigingsvermogen dankzij de innovatieve combinatie van actieve middelen


  • Vet, hars en andere verontreinigingen worden grondig en betrouwbaar verwijderd

  • Efficiënt in verbruik

  • Tijdbesparend


Geschikt voor multifunctioneel gebruik


  • Eén product voor een verscheidenheid aan toepassingen

  • Bespaart ruimte in de werkplaats en geld


Het product is zacht voor materialen en is niet schadelijk voor lak, chroom, kunststof, rubber of metalen oppervlakken.



Bevat geen fosfaten en geen organische oplosmiddelen


  • Potentiële risico's in het dagelijkse gebruik worden gereduceerd

  • Vermindert de milieubelasting

  • Voldoet aan lokale wet- en regelgeving betreffende afvalwater

  • Niet-gevaarlijk conform de Duitse verordening betreffende gevaarlijke stoffen

  • Gebruiksvriendelijk


Vrij van siliconen en AOX

Opmerking

Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Niet geschikt voor polycarbonaatglas. Niet laten uitdrogen. Beschermen tegen vorst.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dient voor het reinigen van metalen oppervlakken, motoren, motoronderdelen, voertuigen, vouwdaken en werkplaatsinrichtingen.

Handleiding

Onverdund opspuiten, kort laten inwerken en met een borstel het vuil verwijderen. Daarna grondig met water afspoelen. Herhaal het proces indien nodig. Bij lichte verontreiniging is verdunning tot 1:10 mogelijk met behulp van een hogedrukreiniger.

Inhoud

500 ml

Verpakking

Handspray

Chemische basis

Anionische tenside

Geur

Geparfumeerd

Kleur

Neongroen

PH-waarde

8,3

Dichtheid

1,011 g/cm³

Voorwaarde pH-waarde

bij 20 °C

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Gewicht inhoud

506 g

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
With cotton velour finish inside.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie