Multiprofiel houtfrees Met kogellager
Multiprofiel houtfrees met kogellager
FREES-PRFL-KGL-HW-S8-D36,7-L61MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.
- De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.
- De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.
- Met titaancarbide punten
- Met dubbele rand
- Voor rechtsloop
- Voor handmatige invoer
- Uitvoering: Met titaancarbide punten
- Kogellager: Diameter 12,7 mm
Randprofielen in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.
![]() | |
Diameter (D) | 36.7 mm |
Lengte (L) | 61 mm |
Effectieve lengte (NL) | 21 mm |
Radius (R) | 6 mm |
Schachtdiameter (d) | 8 mm |
Geschikt voor machinetype | Handmatige bovenfrees |
Materiaal snijkant | Hardmetaal |