Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Multiprise à 6 emplacements 250V

Multiprise à 6 ports, 250 V
BOITIER 5 PRISES SDL4S

Art. N° 096380 955

EAN 4047376503649

Prix affichés aux clients après connexion
Multiprise à 6 emplacements 250V

Art. N° 096380 955
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
Charge maximale connectée : 3 680 W
Indication

En raison de la prise spéciale, peut uniquement être utilisée avec l'alimentation réf. 096380 954

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

SDL4S

Longueur

1500 mm

Largeur

55 mm

Hauteur

40 mm

Tension nominale

250 V/CA

Diamètre intérieur

38 mm

Poids du produit (par pièce)

1,500 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Alimentation Avec ligne dalimentation à disjoncteur de courant résiduel

RALLONGE CABLE DALIMENTATION ESD

Avec ligne secteur à disjoncteur de courant résiduel