Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multipoint laser infraroodthermometer

THERMOMETER-INFRAROOD-(MULTIPOINT LASER)

Art.-nr. 5634008010

EAN 4099618583391

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multipoint laser infraroodthermometer

Art.-nr. 5634008010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Uiterst nauwkeurige infraroodthermometer met meerpunts laserdoelsysteem voor nauwkeurige, contactloze temperatuurmetingen en diverse andere functies, waaronder metingen via een sensor van het type K

De IR-thermometer met MP-laser biedt een betrouwbare oplossing voor nauwkeurige, contactloze temperatuurmetingen en extra meetfuncties via een type K-sensor. Deze is ideaal voor professionele toepassingen in veeleisende omgevingen.



Breed temperatuurbereik


Het apparaat meet temperaturen van -50 °C tot 1.000 °C in de infraroodmodus. Metingen van -50 °C tot 1.370 °C zijn mogelijk met een thermokoppel type K. De meegeleverde thermokoppel maakt nauwkeurige metingen mogelijk in het bereik van -40,0 °C tot 180,0 °C en kan indien nodig worden uitgebreid met een thermokoppel voor hoge temperaturen.



Multipoint laserdoelsysteem


Het cirkelvormige laservizier maakt het eenvoudiger om te richten en maakt het mogelijk om zelfs over een lange afstand nauwkeurige metingen te verrichten (optische resolutie van 20:1). De laser kan naar behoefte worden in- of uitgeschakeld.



Display-verlichting


Kan worden in- of uitgeschakeld



Aanvullend display


  • Maximum-, minimum-, gemiddelde- en verschilwaarde

  • MAX: Hoogst gemeten waarde

  • MIN: Laagst gemeten waarde

  • AVG: Gemiddelde gemeten waarde

  • DIF: Verschil tussen hoogste en laagste waarde


Instelbare emissiecoëfficiënt


Maakt nauwkeurige metingen op verschillende oppervlakken mogelijk, kan worden ingesteld op een waarde tussen 0,10 en 1,0 (fabrieksinstelling 0,95)



Alarm voor bovenste en onderste temperatuurlimiet


Visuele en hoorbare signalen wanneer de gemeten temperaturen de vooraf ingestelde grenswaarden overschrijden of onder deze waarden dalen



Instelbare temperatuureenheid


U kunt Celsius (°C) of Fahrenheit (°F) selecteren



LOCK on/off


Activeert de vergrendelingsmodus, die de temperatuur continu weergeeft. Ideaal voor continue metingen.



Automatische uitschakeling


Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na 10 seconden inactiviteit nadat de trigger is losgelaten

Opmerking

Batterijen (2x AAA, 1,5 V) worden niet meegeleverd.


Lees de veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies en neem deze in acht voordat u de infraroodthermometer met multipoint-laser gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor toepassingen zoals voedselbewaking, verwarming, ventilatie en airconditioning, elektrisch en industrieel onderhoud, auto- en vrachtvervoer, veiligheids- en brandbeveiligingscontroles, enz. Geschikt voor het meten van bewegende objecten, bekrachtigde oppervlakken en voorwerpen die te heet of te gevaarlijk zijn om aan te raken.

Handleiding

Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de trigger wordt ingedrukt.


Richt de multipoint-laser op het te meten oppervlak om nauwkeurige temperatuurgegevens vast te leggen. Hoe dichter de laser zich bij het meetpunt bevindt, hoe nauwkeuriger de resultaten.


Houd de trigger ingedrukt om de temperatuur te meten.


De temperatuur wordt onmiddellijk op het LCD-display weergegeven. Naast de momenteel gemeten temperatuur kunt u ook schakelen tussen de extra gemeten waarden (MAX, MIN, AVG, DIF) tijdens infraroodmetingen. Gebruik de pijltoetsen om de laser- en displayverlichting aan te passen aan de omgeving. Het apparaat wordt na tien seconden inactiviteit automatisch uitgeschakeld.

Min./max. meetbereik temperatuur

-50 tot 1000 °C

Min. meetbereik temperatuur

-50 °C

Max. meetbereik temperatuur

1000 °C

Meetconus thermometer

20:1

Nominale spanning

1,5 V

Minimaal/maximaal spectrumbereik

8-14 µm

Minimaal spectrumbereik

8 µm

Maximaal spectrumbereik

14 µm

Reactietijd

150 ms

Automatische UIT-schakelaar

10 s

Batterij-aanduiding

1,5 V Micro AAA

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Alkaline batterijen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Krachtige batterijen voor toepassingen met een hoog energieverbruik
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie