Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Multimètre numérique MM 600 TRMS

Multimètre numérique MM 600 TRMS
MULTIMETRE DIGITAL MM600 TRMS

Art. N° 071553 415

EAN 4053479473154

Prix affichés aux clients après connexion
Multimètre numérique MM 600 TRMS

Art. N° 071553 415
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
Multimètre numérique moderne avec mesure de la valeur efficace (TRMS), détecteur de rupture de câble et lampe de poche à LED pour un usage professionnel dans le commerce et l'industrie.

Le Würth MM 600, certifié pour une utilisation sécurisée dans des environnements CAT IV 600 V, offre des fonctions essentielles pour la détection de défaillances et de nombreux problèmes dans les systèmes électriques et électroniques.



Propriétés :


  • Adapté à la mesure du courant CA/CC, de la tension CA/CC, de la résistance, de la continuité et des diodes

  • Peut être utilisé pour une tension CA/CC jusqu'à 600 V, ainsi qu'une intensité CA/CC jusqu'à 10 A

  • Mesure de résistance jusqu'à 20 MΩ

  • Testeur de tension sans contact (visuel et sonore) pour une détection rapide des ruptures de câble

  • Enregistrement de l'affichage (fonction maintien)

  • Arrêt automatique au bout de 15 min.

  • Entrées protégées par fusible pour protéger l'appareil de mesure

  • Écran LCD 2000 caractères

  • Conforme à la norme EN 61010-2-033
Indication

Utiliser un équipement de protection individuelle conforme à la classe de mesure.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installations électriques, construction d'armoires électriques, technologie solaire, hybride E-K, systèmes électriques et électroniques généraux.

Affichage

2000caractères, LCD

Plage de mesure de tension min./max.

1 mV/CA-600 V/CA

Plage de mesure de tension min./max. 2

0,1 mV/CC-600 V/DC

Plage de mesure de courant min./max.

0,1 µA/AC-10 A/CA

Plage de mesure de courant 2 min./max.

0,1 µA/AC-10 A/CC

Plage de mesure de tension min. 2

0,1 mV/CC

Plage de mesure de tension max. 2

600 V/DC

Plage de mesure de résistance électrique min./max.

0,1 Ohm-20 MOhm

Coupure automatique

15min

Classe de protection contre la surtension

CAT IV/600V

Indice de protection IP

IP 20

Désignation de la batterie

Micro AAA 1,5V

Nombre de batteries

2 PCS

Longueur x largeur x hauteur

170 x 90 x 38 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonges pour câbles de test

RALLONGE DE FIL DE MESURE

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Pince dauphin de sécurité, entièrement isolée

BORNE CROCODILE DE SÉCURITÉ

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Poignée de préhension de sécurité

PINCE À AGRAFES DE SÉCURITÉ

Flexible
x 1 pcs
Taraudeuse de sécurité, petite, entièrement isolée

EXTRACTEUR DE SÉCURITÉ

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Embout de test de sécurité

POINTE DESSAI DE SÉCURITÉ

Fin
x 1 pcs
Jeu de câbles de mesure de sécurité Automobile

ENS. DE FILS DE MESURE DE SÉCURITÉ

x 1 pcs
Embout de test véhicule pour câbles de mesure

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Embouts de test compatibles avec tous les câbles de mesure de 4 mm
x 1 pcs
Jeu de mini embouts de test pour câbles de mesure

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Idéal pour établir des contacts électriques sur des systèmes de commande, comme des buses d'injection, des capteurs MAP, des capteurs TPS et des connecteurs en bloc étanche
x 1 pcs
Kit de mini embouts de test pour câbles de mesure

TESTTIPMINI-F.MSRELD

La conception modulaire est adaptée à toutes les unions rapides de 4 mm
x 1 pcs
Câbles de test avec embouts de test

MSRELD-W.TESTTIP

Embouts de test en forme d'aiguille coudés d'un côté
x 1 pcs
Câbles de test, coudés dun côté

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, coudés
x 1 pcs
Câbles de test, droits

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, droits
x 1 pcs
Connecteur 4/4 mm, droit

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Idéal pour connecter ou rallonger les câbles de test
x 1 pcs
Multi-clips pour câbles de mesure

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 pcs
Mini embouts de test pour câbles de test avec adaptateur

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Avec adaptateur pour câbles de soutirage mesurant jusqu'à 3,3 mm de diamètre
x 1 pcs
Porte-fusible pour câbles de mesure

FSEHOLD-F.MSRELD

Idéal pour la détection des courts-circuits sur les systèmes électriques et électroniques
x 1 pcs
Clips de soutirage isolés pour câbles de mesure

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Convient aux câbles jusqu'à 4 mm de diamètre
x 1 pcs
Kit de test de démarrage, automobile

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Tension nominale <50 V
x 1 pcs
Fusible de rechange pour multimètre

FUSIBLE RECHANGE 10A MULTIM. MM600

x 3 pcs
Fusible de rechange pour multimètre

FUSIBLE RECHANGE 250MA MULTIM. MM600

x 3 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

INSTRUMENTS DE MESURE-1000V-4MM

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031