Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Multimètre METRAHIT IN E-DRIVE BT

Multimètre numérique METRAHIT IM E-DRIVE BT
MULTIMETRE-DIG-(METRAHIT-IM-E-DRIVE-BT)

Art. N° 5634000201

EAN 4065746726979

Prix affichés aux clients après connexion
Multimètre METRAHIT IN E-DRIVE BT

Art. N° 5634000201
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
Cet appareil tout-en-un à résolution d'affichage de 30 000 points combine milliohmmètre et multimètre, enregistreur de données, testeur résistance d'isolement et testeur de bobinage/courts-circuits
  • Mesure de résistance d'isolement jusqu'à 3,1 GΩ avec détection de tension externe, tensions de test : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V conformément à la norme en 61557-2

  • Mesure milliohm à 4 fils (connexion Kelvin) avec courant de mesure de 200 mA ou 1 A permettant une mesure précise des plus faibles résistances à une résolution de 1 μΩ

  • Mesure RLO à 2 fils avec courant de test de 200 mA conformément à la norme EN 61557-4

  • Mesure de bobine en court-circuit 1 000 V et adaptateur bobine en option

  • Instrument de mesure multifonctionnel V, A, Ω, F, Hz, °C/°F, %, tr/min

  • Mesure de la valeur effective TRMS CA/CA+CC pour courant/tension jusqu'à 10/100 kHz

  • Mesure le courant directement ou à l'aide de capteurs à pince avec facteur de conversion réglable

  • Mesure de capacité

  • Mesure précise de la température °C, °F pour capteurs RTD et TC-K.

  • Mesure de diode (IK = 1 mA, UFlow jusqu'à 4,5 V) et test de continuité

  • Grâce à la mémoire intégrée et à l'horloge en temps réel, les enregistreurs de données peuvent enregistrer même des mesures individuelles

  • Séquences programmables pour suite d'opérations de test

  • Ecran graphique couleur TFT de 3,5 pouces avec 320x480 points

  • Alimentation modulaire : Batterie standard au lithium rapide à changer pour ne pas interrompre le circuit de mesure grâce à la prise de module brevetée à contacts protégés

  • Verrouillage automatique de la prise d'alimentation

  • Sonde de test avec boutons START (ISO) (Démarrage) et STORE (Mémorisation)

  • Boîtier IP52, protégé contre la poussière et l'eau, avec capuchon de protection en caoutchouc remplaçable

  • Interfaces : Bluetooth®

  • Logiciel IZYTRONIQ sous Windows pour la documentation et la création de rapports de test


Contenu de la livraison


  • 1 multimètre METRAHIT IM E-DRIVE BT avec étui de protection en caoutchouc

  • 1 sonde de type Z270S avec boutons START (Démarrage) et STORE (Mémorisation)

  • 1 paire de câbles de test de sécurité de type KS17-2 avec sonde de test de 4 mm

  • 1 pince Kelvin de type KC4 pouvant s'ouvrir jusqu'à 30 mm

  • 1 sonde Kelvin de type KC27

  • 1 batterie lithium-polymère rapide à changer de type Z270G (3,7 VCC/14,8 Wh) avec prise de charge micro-USB

  • 1 câble d'alimentation USB (5 VCC 2 A) avec câble USB-A/micro-USB de 1 000 mm

  • 1 logiciel IZYTRON.IQ BUSINESS Starter

  • 1 guide de démarrage rapide en allemand et en anglais

  • 1 notice d'instructions en allemand et en anglais (à télécharger sur le site www.gmc-instruments.de)

  • 1 certificat d'étalonnage DAkkS

  • 1 mallette rigide de type Z270H pour transporter le multimètre, y compris les accessoires
Indication
  • Le multimètre est fourni avec un certificat d'étalonnage DAkkS et fait également l'objet d'une reconnaissance internationale (accréditation EA, ILAC)

  • L'appareil est configurable à distance via Bluetooth. Quant aux données de mesure actuelles ou stockées, elles peuvent être consultées ou extraites. Sur PC, le logiciel IZYTRONIQ complet ou le lecteur de données METRAHIT IM est requis. L'application METRALOG est disponible pour smartphones et tablettes avec Android™.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la maintenance, l'entretien et le diagnostic de machines électriques ou d'entraînements et de systèmes, par exemple dans les domaines de l'automobile, de l'avionique, de la production d'énergie, de l'automatisation et de l'électromobilité (peut effectuer des mesures adaptées aux systèmes haute tension des véhicules électriques et hybrides), etc. Les tests sont conformes à la norme UN ECE R100.

Affichage

Ecran, TFT

Classe de protection contre la surtension

CAT III/1000V, CAT IV/600V

Indice de protection IP

IP 52

Désignation de la batterie

Li-Poly

Nombre de batteries

1 PCS

Longueur x largeur x hauteur

245 x 120 x 55 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonges pour câbles de test

RALLONGE DE FIL DE MESURE

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Pince dauphin de sécurité, entièrement isolée

BORNE CROCODILE DE SÉCURITÉ

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Poignée de préhension de sécurité

PINCE À AGRAFES DE SÉCURITÉ

Flexible
x 1 pcs
Taraudeuse de sécurité, petite, entièrement isolée

EXTRACTEUR DE SÉCURITÉ

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
x 1 pcs
Embout de test de sécurité

POINTE DESSAI DE SÉCURITÉ

Fin
x 1 pcs
Jeu de câbles de mesure de sécurité Automobile

ENS. DE FILS DE MESURE DE SÉCURITÉ

x 1 pcs
Embout de test véhicule pour câbles de mesure

TESTTIPVEH-F.MSRELD-1000V-10A

Embouts de test compatibles avec tous les câbles de mesure de 4 mm
x 1 pcs
Jeu de mini embouts de test pour câbles de mesure

TESTTIPMINISET-F.MSRELD

Idéal pour établir des contacts électriques sur des systèmes de commande, comme des buses d'injection, des capteurs MAP, des capteurs TPS et des connecteurs en bloc étanche
x 1 pcs
Kit de mini embouts de test pour câbles de mesure

TESTTIPMINI-F.MSRELD

La conception modulaire est adaptée à toutes les unions rapides de 4 mm
x 1 pcs
Câbles de test avec embouts de test

MSRELD-W.TESTTIP

Embouts de test en forme d'aiguille coudés d'un côté
x 1 pcs
Câbles de test, coudés dun côté

MRSELD-F.MSREEQUIP-ANGLD-20A

Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, coudés
x 1 pcs
Câbles de test, droits

MRSELD-F.-MSREEQUIP-SR-1KV-CATIII

Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, droits
x 1 pcs
Connecteur 4/4 mm, droit

CON-F.MSRELD-1KV-CATIII

Idéal pour connecter ou rallonger les câbles de test
x 1 pcs
Multi-clips pour câbles de mesure

MULTICLIP-F.MSREEQUIP-4MM

x 1 pcs
Mini embouts de test pour câbles de test avec adaptateur

TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT

Avec adaptateur pour câbles de soutirage mesurant jusqu'à 3,3 mm de diamètre
x 1 pcs
Porte-fusible pour câbles de mesure

FSEHOLD-F.MSRELD

Idéal pour la détection des courts-circuits sur les systèmes électriques et électroniques
x 1 pcs
Clips de soutirage isolés pour câbles de mesure

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Convient aux câbles jusqu'à 4 mm de diamètre
x 1 pcs
Kit de test de démarrage, automobile

TESTSET-F.MSREEQUIP-AUTOMOTIV-11PCS

Tension nominale <50 V
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
Pièces détachées pour ce produit:
Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

INSTRUMENTS DE MESURE-1000V-4MM

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031