Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multifunctionele stroomtang Professioneel

AC/DC stroomtang professioneel F205
STROOMTANG-PROF

Art.-nr. 071558 770

EAN 4058794430165

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctionele stroomtang Professioneel

Art.-nr. 071558 770
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
Het ideale gereedschap voor elk gebruik op locatie. Bevat alle benodigde meetfuncties in één compact apparaat. Een meetinstrument voor alle situaties.

Stroommeting


AC, DC, AC+DC



Spanningsmeting


AC, DC, AC+DC



Vermogensmeting


Actief vermogen, schijnvermogen, reactief vermogen, vermogensfactor (eenfasige en totale driefasige stroom)



  • Meting van weerstand, frequentie

  • Akoestische doorgangsmeting, diodetest

  • Bepaling van de fasevolgorde van externe kabels


Innovatieve TRUE INRUSH-functie voor metingen van de startstroom.


  • De startstroom van een motor kan eenvoudig worden vastgesteld, evenals de stroombehoefte van een installatie die een reeks draaiende machines voedt.

  • De stroomtang detecteert automatisch het signaaltype en het huidige stroomverbruik van een installatie en past de detectie- en meetalgoritmen aan de gemeten overstroom aan.


Veel meer functies


HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL, THD (harmonisch)



  • Groot LCD-display met achtergrondverlichting voor optimale leesbaarheid

  • Resolutie van 6000 cijfers voor een hoge nauwkeurigheid

  • Automatische bereikselectie, AC/DC-detectie, automatische uitschakeling

  • Duidelijk toegewezen functietoetsen, 1 toets = 1 functie

  • Ergonomische bediening met één hand dankzij optimaal geplaatste draaischakelaars
Opmerking

Raadpleeg de technische datasheet voor een gedetailleerde beschrijving van de innovatieve functies en gemeten waarden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in het laagspanningsbereik bij klein en middelgroot vermogen, zoals onderhoud van elektrische installaties in service of industrie, en voor analyse en dimensionering van stroomvoorzieningen, airconditioning- en verwarmingsinstallaties.

Weergave

6000 cijfers

Bek opening

34 mm

Min./max. meetbereik stroom

0,15 A AC-600 A AC

Min./max. meetbereik stroom 2

0,15 A DC-900 A DC

Min./max. meetbereik stroom 3

0,15 A AC/DC-600 A AC/DC

Min./max. meetbereik voltage

0,15 V AC-1000 V AC

Min./max. spanningsmeetbereik 2

0,15 V DC-1400 V DC

Min./max. voltage meetbereik 3

0,15 V AC/DC-1000 V AC/DC

Min./max. meetbereik effectief vermogen

1 W-600 kW

Min./max. meetbereik blind vermogen

1 var-600 kvar

Min./Max. meetbereik schijnvermogen

1 VA-600 kVA

Min./max. meetbereik elektrische weerstand

0,1 ohm-59,99 kOhm

Beschermingscategorie overvoltage

CAT IV/600 V

Beschermklasse IP

IP 40

Lengte x breedte x hoogte

220 x 80 x 34 mm

Batterij-aanduiding

9V 6LR61

Aantal batterijen

1 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE-E BLOCK-6LR61-9V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengtestsnoeren

VERLENGSTUK MEETLEIDING

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSDOLFIJNKLEM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsklemgrijper

VEILIGHEIDSKLEMGRIJPER

Flexibel
x 1 st
Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSEXTRACTOR

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidstestpunt fijne vezeluiteinden

VEILIGHEIDSTESTPUNT

x 1 st
Veiligheidsmeetsnoerenset Voor auto

VEILIGHEIDSMEETLEIDINGSSET

x 1 st
Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren

MEETNAALDEN-1000V-20A-CATII

De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm
x 1 st
Set Mini testpunten voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/GEEL/BLAUW/GROEN

Ideaal voor het maken van elektrisch contact voor regelsystemen zoals verstuivers, MAP-sensoren, TPS-sensoren en Weather-Pack-connectors
x 1 st
Mini testpunt voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/ZWART

Het modulaire ontwerp past op alle insteekconnectors van 4 mm
x 1 st
Testsnoeren met testpunten

MEETSNOERENSET-MET-TESTPUNT-HAAKS

Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
x 1 st
Testsnoeren, aan één kant gehoekt

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-HAAKS

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks
x 1 st
Testsnoeren, recht

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-RECHT

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht
x 1 st
4/4 mm connector, recht

CONNECTOR-4/4MM-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het aansluiten of verlengen van meetsnoeren
x 1 st
Multi-clips voor testsnoeren

MULTI-CLIP-MSREEQUIP-4MM

x 1 st
Minitestpunten voor meetsnoeren met adapter

MULTICLIPS-VOOR-TESTSNOEREN

Inclusief kabeltapadapter voor kabels met een diameter tot 3,3 mm
x 1 st
Zekeringhouder voor testsnoeren

ZEKERINGHOUDER-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het opsporen van kortsluitingen in elektrische en elektronische systemen
x 1 st
Geïsoleerde insteekklemmen voor testsnoeren

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Geschikt voor kabeldiameters tot Ø 4 mm
x 1 st
Startertestset, auto

TESTSET-VOOR-HULPSTARTER

Om de hulpstarter te controleren bij het starten van verbrandingsmotoren
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

MEETSNOEREN SET -1000V-4MM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031