Multifunctionele spotter Spot 4500 SN2
Multifunctionele spotter Spot 4500 SN2
Art.-nr. 0691500270
EAN 4038898471431
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draagbaar, 4500 amp. vermogen, zeer veelzijdig
- Voor snel uitdeuken vanaf de buitenzijde in combinatie met glijhamer/trekker
- Voor het lassen van draadstiften, T-stiften, trekogen en gegolfd draad
- Met koolstof- of koperelektroden kan plaatstaal worden uit- en rechtgetrokken
- Groot werkbereik dankzij extra lange pistoolkabel
- Dit apparaat is te gebruiken met vrijwel alle universele hulpstukken voor uitdeuken
Leveringsomvang:
- Multifunctionele spotter
- Wagentje met opbergmogelijkheid
- Multifunctioneel pistool met kabel van 2,5 m
- Massakabel met klem, 2,5 m
- Voor uitdeuken, puntlassen en krimpen van metaalplaat
- Set toebehoren voor uitdeuken
- Glijhamer/trekker
Datasheets(X)
Nominale spanning | 400 V DC |
Frequentie | 50 Hz |
Vermogen | 5 kW |
Voorwaarde belasting | bij 100% actietijd |
Vermogen (lassen) | 20 kW |
Hoofdzekering | 16 A traag |
Beschermklasse IP | IP 21 |
Secundaire stroom kortsluiting | 4,5 kA AC/DC |
Maximale stroomsterkte | 0,63 kA AC/DC |
Lengte | 44 cm |
Breedte | 14 cm |
Hoogte | 23 cm |
Warmteklasse | F |
Kabeldoorsnede | 7,5 mm² |
Aantal fasen | 1 st |
Secundaire spanning | 5,6 V DC |
Aansluitbus stuurstroom | XLR |
Productgewicht (per stuk) | 31000,000 g |