Multifunctionele reinigingsdoek
Multifunctionele reinigingsdoek
CHIFFON MULTI-1COUCH-35,5X41,5CM-120PCS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Sterk vliesweefsel van speciaal composietmateriaal met textieleigenschappen
- Bestand tegen scheuren als het nat is en tegen oplosmiddelen
- Zeer absorberend; de structuur maakt een uitstekende absorptie van olie en water mogelijk
- De doeken zijn siliconenvrij, wat betekent dat er geen resten op het oppervlak achterblijven
- Eenvoudig mee te nemen verpakking die ook eenvoudig kan worden geopend en weggegooid
- Bespaart opslagruimte en creëert meer ruimte voor andere artikelen
Datasheets(X)
De optimale oplossing voor toepassingen met bijvoorbeeld water, olie, smeervet, oplosmiddelen enz.
Materiaal | Vlies |
Kleur | Grijs |
Aantal bladen | 120 st |
Aantal lagen | 1 st |
Bladlengte x bladbreedte | 41,5 x 35,5 cm |
Basisgewicht per m2 | 50 g |