Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

2C kunststof universeelplug Shark Pro TWIST
PLUG-SHARK-TWIST-6X36

Art.-nr. 590680636

EAN 4065746430531

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C

Art.-nr. 590680636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De eenvoudige, innovatieve multifunctionele plug combineert flexibiliteit en installatiegemak met een achtvoudige knoop

Eén plug. Acht knopen.


  • De plug kan met slechts één vinger vlak worden aangebracht zonder dat er een hamer nodig is

  • Eenvoudig in te schroeven, voor een snelle bevestiging


Voor universeel gebruik


  • Voor het bevestigen van componenten in combinatie met schroef met houtdraad en metrische draad

  • Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters


Hoog niveau van veiligheid


  • Acht knopen met extreem groot contactoppervlak voor een goede grip

  • Hoge belastingswaarden voor pluggen in een niet-dragend systeem in beton en metselwerk in combinatie met de ASSY-D schroef, bewezen in ETA-beoordeling, voor grotere veiligheid

  • Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment

  • Bescherming tegen overdraaiing, plug draait niet in het boorgat


Duurzaamheid en weerstand


  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering

  • Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling


Breed scala aan bevestigingsopties


  • Ideaal voor het bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen

  • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef


Ander voordeel


  • Dankzij de speciale kunststof combinatie van de SHARK TWIST kunnen zelfs schroeven met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadeinden of -stangen voor hangende onderdelen in sanitairinstallaties of metrische schroeven
Bewijs van prestaties

ETA-22/0877

Opmerking

Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.

Toepassingsgebied
Handleiding

ETA-22/0877

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Universele kunststofplug

  • Kan worden gebruikt in beton, volle steen, massief kalkzandblok, holle bouwsteen, hol kalkzandblok, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat

  • Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors

Ankerdiameter

6 mm

Materiaal

Polypropyleen - PP/polyamide - PA

Kleur

Wit, Antraciet

Ankerlengte

36 mm

Nominale boordiameter (d 0)

6 mm

Boorgatdiepte (t)

45 mm

Randafstand (a r)

80 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

35 mm

Min./max. vereiste schroefdiameter

4-5 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 50 °C

Toewijzing van metrische bevestigingsmiddelen op basis van ankergrootte
Plug diam. 6 Plug diam. 8 Plug diam. 10 Plug diam. 12 Plug diam. 14
Geschikte schroefdiameter (houtdraad) 4 tot 5 mm 5 tot 6 mm 6 tot 8 mm 8 tot 10 mm 10 tot 12 mm
Geschikte schroefdiameters (metrisch) - massief en geperforeerd constructiemateriaal M4 M5 M6 M8 M10
Geschikte schroefdiameters (metrisch) - plaatmaterialen M3 M4 M5 - -
Installatieparameters: Beton + metselwerk
Plugdiameter [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Nominale boordiam. d0 [mm] 6 8 10 12 14
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Verankeringsdiepte van de plughuls hnom [mm] 35 45 55 65 75
Doorlopend gat in de bevestiging df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Steentype Spiegeldikte dU [mm] Minimale drukvastheid [N/mm2] Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effectieve verankeringsdiepte hnom [mm] 35 45 55 65 75
Kanaalplaatvloeren EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
SHARK TWIST belastbaarheid
Plugafmeting 6 8 10 12 14
Ondergrond Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Beton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Volle steen ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Massief kalkzandsteen blok ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Holle bouwsteen ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Hol kalkzandsteen blok ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Gasbeton PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Gipsplaten
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Gipsplaat diam. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Gipsplaat diam. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Gipsvezelplaat diam. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Prestatiegegevens: Metselwerk4), (temperatuurbereik 30 °C2)/50 °C3)
Voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid, randafstanden, vrije ruimtes of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-22/0877
Steentype Steenformaat [mm] Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] Minimumdrukvastheid [N/mm2] Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Effectieve verankeringsdiepte hnom [mm] 55 65 75
Metselbaksteen MZ, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Verticaal geperforeerde baksteen HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Massief kalkzandsteen blok KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Massief kalkzandsteen blok KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248x175x248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Hol calciumsilicaatblok KS L, en 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Hol calciumsilicaatblok KS L, en 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248x240x238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Massieve blokken gemaakt van lichtgewicht beton V en VBl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Massieve blokken gemaakt van lichtgewicht beton V en VBl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Prestatiegegevens: Beton
Pluggen in een redundant niet-dragend systeem
Plugdiameter [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Verankeringsdiepte van de plughuls hnom [mm] 35 45 55 65 75
Gecentreerde trekbelasting1)
voor individuele ankers of een ankergroep
Beton = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Beton ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Afschuifbelasting1) voor één enkel anker of ankergroep Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Minimale elementdikte hmin [mm] 100 100 100 120 120
Karakteristieke randafstand ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Typische vrije ruimte scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Minimale randafstand4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Minimale asafstand4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-5X50/43

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 250 st
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-5X60/53

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 250 st
ASSY® D pluggenschroef lenskop

SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(A2K)-5X70/53

Zonder boorpunt, voor gebruik met kunststofpluggen
x 200 st
ASSY® D pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X50/43

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 250 st
ASSY® D pluggenschroef panhead, zonder boorpunt

SCHROEF-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X60/53

Voor gebruik met kunststofpluggen
x 250 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D6,0-L115-WL50MM

De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
2C SHARK® TWIST universele plug - assortiment 450-delig

PLUG-SYSTEEMKOFFER-SHARK TWIST-450STK

Eén anker. Acht knopen. De innovatieve universele plug combineert prestaties, flexibiliteit en installatiegemak, waardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen wordt geboden. Het assortiment omvat alle SHARK® TWIST-maten in één systeemkoffer.