Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multifunctionele bimetalen bandzaag universeel inzetbaar

BANDZGBL-MET-L-1440X13X0,6

Art.-nr. 0602401443

EAN 4048539982349

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctionele bimetalen bandzaag universeel inzetbaar

Art.-nr. 0602401443

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Versatile for a wide range of materials and applications.

Bimetaal (drager van verenbandstaal, tanden van kobaltstaal M42)



Nieuwe unieke, gepatenteerde tandvorm van M42 bi-metaal (WO 02/42029 A1)


  • Eenvoudige bandkeuze, aangezien slechts drie tandtypes geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en materiaaldiktes.

  • Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden

  • Zeer veelzijdig, kan worden gebruikt voor toepassingen zoals massieve materialen, pijpen, profielen, bundels en contouren

  • Probleemloos zagen van een breed scala aan materialen, zoals constructiestaal, roestvast staal, gereedschapsstaal, gietmetalen, non-ferrometalen (aluminium, koper en messing) en zelfs kunststof.


Versterkte tandruggen


  • Twee- tot driemaal langere levensduur dan conventionele bandzaagbladen

  • Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden
Opmerking

De M42 tandpunten zijn zeer hittebestendig en krachtig, ongeacht het gebruikte koelmiddel.



De ZEBRA universele bandzaagblad is een agressief gereedschap en heeft een hoge verspaningscapaciteit; om deze reden moet de gebruiker de volgende punten in acht nemen:


  • Span het zaagblad goed om oscillatie op de tanden te voorkomen.

  • Leid het zaagblad voorzichtig naar het te zagen materiaal.

  • Oefen een matige druk uit (ongeveer 30 tot 40% minder dan bij conventionele zaagbladen), vooral bij het zagen van profielen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengt x hoogte x dikte

1440 x 13 x 0,6 mm

Vertandingstype

L

Minimale/maximale tanden per lengte-eenheid

5-8 st/inch

Minimale/maximale materiaaldikte

5-75 mm

Te bewerken materiaal

Constructiestaal, Roestvaststalen VA, Gereedschapsstaal, Gietijzer, Aluminium, Koper, Messing, Kunststof

Toepassingsgebieden
Zaagbladtype Vertandingstype Materiaaldikte in mm
1 2 3 5 20 30 50 75 100 150
13 x 0,6 S • •• ••• ••• •
M • •• ••• •• •
L • •• ••• •• •
20 x 0,9 M • •• ••• ••• ••• •• •
L • •• ••• ••• ••• •• •
27 x 0,9 M • • •• ••• ••• ••• •• •
L • ••• ••• ••• ••• •• •
34 x 1,1 M •• ••• ••• ••• •• •
L • •• •• ••• ••• •••
••• = speciaal geschikt,••• = geschikt, • = beperkt geschikt
Ombouwhulp voor bandzaagbladen
De allrounder
Multifunctionele zaagbanden voor gebruik met vaak wisselende materialen
Hoogte x dikte (in mm) TPI (tanden per inch) Vertandingstype
13 x 0,6
13 x 0,9
5/8 L
6/10 L/M
8/12 M
10/14 S
20 x 0,9 4/6 L
5/8 L/M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
27 x 0,9 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
34 x 1,1 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Snijolie Cut+Cool DVGW

CUT EN COOL SNIJOLIE DVGW 5 L

Draadsnijolie met DVGW-goedkeuring