Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multifunctionele bimetalen bandzaag Universeel inzetbaar

Universele bimetalen bandzaagblad
BANDZGBL-MET-M-1440X13X0,6
ZEBRA

Art.-nr. 0602401442
EAN 4045727122051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bimetaal (drager van verenbandstaal, tanden van kobaltstaal M42)



Nieuwe unieke, gepatenteerde tandvorm van M42 bi-metaal (WO 02/42029 A1)


  • Eenvoudige bandkeuze, aangezien slechts drie tandtypes geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en materiaaldiktes.

  • Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden

  • Zeer veelzijdig, kan worden gebruikt voor toepassingen zoals massieve materialen, pijpen, profielen, bundels en contouren

  • Probleemloos zagen van een breed scala aan materialen, zoals constructiestaal, roestvast staal, gereedschapsstaal, gietmetalen, non-ferrometalen (aluminium, koper en messing) en zelfs kunststof.


Versterkte tandruggen


  • Twee- tot driemaal langere levensduur dan conventionele bandzaagbladen

  • Kostenbesparing dankzij minimale installatie- en omsteltijden
Opmerking

De M42 tandpunten zijn zeer hittebestendig en krachtig, ongeacht het gebruikte koelmiddel.



De ZEBRA universele bandzaagblad is een agressief gereedschap en heeft een hoge verspaningscapaciteit; om deze reden moet de gebruiker de volgende punten in acht nemen:


  • Span het zaagblad goed om oscillatie op de tanden te voorkomen.

  • Leid het zaagblad voorzichtig naar het te zagen materiaal.

  • Oefen een matige druk uit (ongeveer 30 tot 40% minder dan bij conventionele zaagbladen), vooral bij het zagen van profielen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengt x hoogte x dikte

1440 x 13 x 0,6 mm

Vertandingstype

M

Toepassingsgebieden
Zaagbladtype Vertandingstype Materiaaldikte in mm
1 2 3 5 20 30 50 75 100 150
13 x 0,6 S •• ••• •••
13 x 0,6 M •• ••• ••
13 x 0,6 L •• ••• ••
27 x 0,9 M •• ••• ••• ••• ••
27 x 0,9 L ••• ••• ••• ••• ••
34 x 1,1 M •• ••• ••• ••• ••
34 x 1,1 L •• •• ••• ••• •••
••• = speciaal geschikt,••• = geschikt, • = beperkt geschikt
Ombouwhulp voor bandzaagbladen
De allrounder
Multifunctionele zaagbanden voor gebruik met vaak wisselende materialen
Hoogte x dikte (in mm) TPI (tanden per inch) Vertandingstype
13 x 0,6
13 x 0,9
5/8 L
6/10 L/M
8/12 M
10/14 S
20 x 0,9 4/6 L
5/8 L/M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
27 x 0,9 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
34 x 1,1 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Snijolie Cut+Cool DVGW

CUT EN COOL SNIJOLIE DVGW 5 L

Draadsnijolie met DVGW-goedkeuring