Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multifunctioneel vet III

Multifunctioneel vet III
SMEERVET-MULTIFUNCT-III-NSF-400G

Art.-nr. 0893107002

EAN 4045989909582

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctioneel vet III

Art.-nr. 0893107002
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
Fysiek inert, kleurloos vet met multifunctionele combinatie van additieven.
  • Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard

  • Sterk hechtend

  • Consistent en bestand tegen oxidatie

  • Bevordert de afdichting

  • Bestand tegen stof en water

  • Bevat geen hars, zuur en siliconen
Bewijs van prestaties

Registratie NSF H1 (nr.: 135924), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1. Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen.

Opmerking

Vetten worden geleverd in kunststof cartridges. De kunststof cartridges verbeteren het voorraadbeheer (uitlopen van vet bij hoge temperaturen wordt voorkomen). Cartridges rechtop op een koele, droge plaats bewaren. De gebruiksvoorschriften van de voertuig-, machine- en installatiefabrikanten moeten in acht worden genomen! Raadpleeg het technische gegevensblad voor meer informatie.

Toepassingsgebied

Registratie NSF H1 (nr.: 135924), voldoet aan de eisen van USDA 1998 H1. Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Fysiologisch niet-gevaarlijk, kleurloos smeermiddel met een multifunctionele combinatie van additieven voor het smeren en beschermen van afdichtingen, scharnieren en bewegende delen waarbij het gevaar van een direct contact tussen het smeermiddel en levensmiddelen bestaat.

Handleiding

Voorafgaand aan de eerste keer vullen het smeerpunt grondig schoonmaken. Lagerhuis ongeveer tot halverwege vullen. Voorschriften van de lagerfabrikant in acht nemen. Mengen met andere vetten waar mogelijk vermijden. Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product wordt gebruikt als corrosiewerende film, moet het volledig worden verwijderd voordat het apparaat in kwestie opnieuw wordt gebruikt.

Gewicht inhoud

0,4 kg

Verpakking

Koker

Zeepbasis

Anorganisch

Code smeervet

KP2N-20

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 130 °C

Kleur

Transparant

NLGI-kwaliteit/voorwaarden

2 / met DIN 51818

Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden

200 mm²/s / bij 40 °C

Min./max. penetratie/voorwaarden

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conform DIN ISO 2137

Corrosiebeschermingsperiode/-categorie

Corrosiecategorie 0

VKA-lasbelasting

2200 N

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Basisolie

Medische witte olie

Gedrag bij aanwezigheid van water/voorwaarden

0-90 / conform DIN 51807-1

Smeerstofsysteem

Vet

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,88 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-15 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

130 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

150 °C

Voorwaarde looppenetratie

conform DIN ISO 2137

Voorwaarde NLGI-klasse

met DIN 51818

Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode

conform DIN 51802, SKF Emcor-test

Voorwaarde VKA-lasbelasting

conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren)

Harsvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Vrij van zware metalen

Ja

Chloorhoudend

Nee

Resistent tegen

Water, Zoutwater, Zuur, Loog

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g

VET-POMP-MET-HENDEL-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
x 1 st
Tweehands vetspuit

DUBBELHANDIGE-VETSPUIT-500G-KOKER

De tweehands vetspuit met korte slag voor schroefpatronen van 500 g, voor eenvoudige en schone smering van machines.
x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-CART

x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-SKV

x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-500G-KOKER

x 1 st
Metalen toevoerstuk Voor schaarvetspuit

GEBOGEN SPUITPIJP+MONDSTUK 150 MM

x 1 st
Gewapende rubberslang voor een met één of met twee handen te bedienen vetspuit en schaarvetspuit

HOGEDRUKSLANG 30 CM M 10X1

x 1 st
Neusstuk Voor schaarvetspuiten

RESERVE MONDST TBV VETSPUIT M 10X1

x 1 st
Easylock vetkoppeling

VET-KOPPELING-SMEERVET-EASYLOCK

Hydraulisch veiligheidsgrijpmondstuk voor alle smeer- en onderhoudswerkzaamheden in de automotive-industrie, landbouw, bouw en industrie.
x 1 st
Combi-vulapparaat

VUL-LUB-COMBI-VETTEN-25KG

Vulapparaat voor professioneel, economisch en schoon aanbrengen van smeermiddelen
x 1 st
Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL

Het systeem voor smeervetten in 400g-systeempatronen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie