Multidopsleutel 1/4 inch Assortiment met 34 stuks
Assortiment multidopsleutels 1/4 inch, 34-delig
DOPSLEUTEL-ASS-1/4IN-MULTI-34DLG
Art.-nr. 096501434
EAN 4050382117670
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktisch assortiment 34 stuks multidopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Eén gereedschap voor alle werkzaamheden: multidopsleutels voor vijf verschillende typen koppen
- Elk van de korte dopsleutels met dubbelzeskant past op zeskant metrische, vierkante metrische, twaalfkant metrische, zeskant inch en externe TX-schroefaandrijvingen
- Het assortiment omvat 12 sleutelwijdtes van 4 tot 14 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
- De set wordt aangevuld met een adapter met een snelwisselkop voor de 15 bits
- De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX
Krachtig en efficiënt aanhalen
- Het starre verlengstuk kan worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De flexibele verlenging maakt het ook mogelijk moeilijk bereikbare schroeven te bereiken
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vast- of losgedraaid
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 34 st |
Breedte x hoogte x diepte | 225 x 35 x 110 mm |
SCHROEVENDRAAIER-1/4IN-4KT-L225MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-4MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-5MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-5,5MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-6MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-7MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-8MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-9MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-10MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-11MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-13MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-14MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-12MM
FMINRT-(F.096501434)-215X105X30MM