Multidopsleutel 1/4 inch Assortiment met 23 stuks
Assortiment multidopsleutels 1/4 inch mini
DOPSLEUTEL-ASS-1/4IN-23DLG
Art.-nr. 096511 23
EAN 4049557637365
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compact 23-delig assortiment multidopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Ideaal voor moeilijk bereikbare schroeven
- Toepassingen zijn onder meer motorvoertuigen en bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en fietsen, machinebouw, precisietechniek en de meubelindustrie
- De combinatie van zeer compacte, platte en gebogen ratels en de verlengstukken maakt het mogelijk om bij schroeven te komen op krappe en moeilijk bereikbare plaatsen
- Talrijke praktische details vereenvoudigen de schroefwerkzaamheden
Eén gereedschap voor alles: Multidopsleutel voor 5 verschillende aandrijvingen
- Elk van de korte dopsleutels mettwaalfkant past op zeskant metrische, vierkante metrische, twaalfkant metrische, zeskant inch en externe TX-schroefaandrijvingen
- Het assortiment omvat 6 sleutelwijdtes van 5 tot 13 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
- De set is voorzien van een lange bithouder met een snelwisselkop voor de 15 bits
- De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, binnenzeskant en TX
Krachtige en efficiënte schroefverbindingen met aanhaalmomenten tot 40 Nm
- De twee starre verlengstukken brengen de kracht rechtstreeks over
- De zeer slanke omkeerbare ratel met zijn compacte, gebogen kop heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- Het schroefproces kan worden versneld met de duim op de kartelschijf
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 23 st |
Breedte x hoogte x diepte | 130 x 32 x 80 mm |
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-5MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-6MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-8MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-10MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-11MM
DOPSLEUTEL-1/4IN-MULTI-13MM