Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs

Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs

Art.-nr. 0641210005

EAN 4062856589784

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs

Art.-nr. 0641210005
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
Drills through virtually any material
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

Schacht met 3 oppervlakken

Inclusief Multi-purp. drill MFD-S 3-face shank Multip 5 pcs:
1 x
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

BO-UNI-MFDS-3VL-D10-L120-WL80MM

Omschrijving:
Lengte: 120 mm; Diameter: 10 mm
Boort door nagenoeg elk materiaal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

BO-UNI-MFDS-3VL-D5-L85-WL39MM

Omschrijving:
Lengte: 85 mm; Diameter: 5 mm
Boort door nagenoeg elk materiaal
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

BO-UNI-MFDS-3VL-D6-L100-WL54MM

Omschrijving:
Lengte: 100 mm; Diameter: 6 mm
Boort door nagenoeg elk materiaal
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Universele boor MFD-S, 3-vlaks schacht

BO-UNI-MFDS-3VL-D8-L120-WL80MM

Omschrijving:
Lengte: 120 mm; Diameter: 8 mm
Boort door nagenoeg elk materiaal
Hoeveelheid: 1 x