Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Multi-outil édition RW Avec pochette en cuir et signature Reinhold Würth

Jeu d'outils multifonction EDITION RW 2 pcs
SET MULTITOOLS RW EDITION 2PCS

Art. N° 0715662024

EAN 4099618023361

Prix affichés aux clients après connexion
Multi-outil édition RW Avec pochette en cuir et signature Reinhold Würth

Art. N° 0715662024
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
Outil multifonction de haute qualité pour l'extérieur, le camping, les loisirs et la maison
  • Tous les outils peuvent être verrouillés en toute sécurité

  • Possibilité de déverrouillage et de verrouillage à une seule main

  • Pochette en cuir fin avec boucle de ceinture

  • Toutes les pièces sont en acier inoxydable


Contient les outils suivants :


  • Pince à becs pointus avec pince coupante diagonale

  • Lame profilée dentelée en 440A

  • Tournevis PH2 robuste

  • Lame de couteau robuste en 440A

  • Ouvre-boîtes avec outil de dénudage de gaine

  • Scie à bois avec graduation en mm et en pouce

  • Ouvre-bouteille avec tournevis

  • Lime avec coupe grossière et lisse

  • Alêne poinçon
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (déplié)

155 mm

Longueur (état replié)

100 mm

Largeur (déplié)

60 mm

Largeur (replié)

40 mm

Hauteur

25 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

2 PCS