Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Multi-échelle Télescopique

Echelle télescopique en aluminium

Art. N° 0962941404
EAN 4050641840097

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Stabilité et durée de vie optimales :


  • Les charnières sont fabriquées dans une combinaison d'acier inoxydable et d'aluminium

  • Le point charnière réintègre automatiquement son dispositif de blocage


Peut être étendue en échafaudage :


  • A l'aide de la planche télescopique (0962941620), deux multi-échelles peuvent être transformées en échafaudage
Indication

A NOTER : Le matériel d'ascension portatif doit être inspecté chaque année.

Toutes nos échelles et tous nos marchepieds sont conformes à la loi sur les produits de base et à l'ordonnance sur le matériel de surélévation portatif, et ont été approuvés conformément aux normes suivantes :


- NEN 2484 sur le matériel d'accès portatif : échelles et marchepieds


- EN 131



Loi sur les produits de base :


Aux Pays-Bas, toutes les échelles, échelles pliantes et tous les marchepieds doivent être conformes à la loi sur les produits de base et à l'ordonnance sur le matériel de surélévation portatif. Cette législation est synonyme d'un meilleur niveau de sécurité par rapport à la norme EN 131.



EN 131 :


La norme EN 131 est la norme européenne pour les échelles, les échelles pliantes et les marchepieds. Cette norme représente un niveau de sécurité insuffisant aux Pays-Bas. La loi sur les produits de base est donc applicable.



NEN 2484 :


Aux Pays-Bas, la norme NEN 2484 et la loi sur les produits de base s'appliquent à l'utilisation professionnelle des échelles et des marchepieds. Pour des raisons de sécurité, les échelles et marchepieds destinés à un usage professionnel doivent être plus résistants et plus stables que ceux destinés à un usage par les particuliers. Pour déterminer à quel point le matériel doit être plus solide et stable, il est conseillé d'utiliser la technologie la plus récente. Elle est définie dans les normes convenues par les divers acteurs du marché. La norme néerlandaise NEN 2484 définit les exigences relatives aux échelles et marchepieds à usage professionnel.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour des hauteurs inégales, des escaliers, etc.

Matière

Aluminium / acier inoxydable A2

Finition

Aluminium FINISH

Nombre d'échelons

4 x 4

Capacité de charge

200 kg

Longueur min./max. comme échelle standard

140-450 cm

Longueur min./max. comme escabeau

186-186 cm

Hauteur de travail échelle double max.

219 cm