Mousse pour joints B1
Mousse mtg pist. monocomposant B1
Art. N° 0892400100
EAN 4053479104843
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ignifuge
Agrément allemand, conforme à la classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102 partie 1
Usage universel
- Adaptée à diverses applications en intérieur et en extérieur
- Adhérence exceptionnelle sur pratiquement tous les substrats structurels
- Une fois durcie, la mousse peut être enduite, peinte et collée
- Résiste au vieillissement, au pourrissement, aux moisissures, mais ne résiste pas aux UV
Excellente stabilité dimensionnelle et temps de durcissement rapide
- Pas de retrait volumique
- Post-expansion minimale une fois le produit complètement durci
Excellent volume de comblement
Sans solvant
Toutes les surfaces de construction courantes comme le béton, la maçonnerie, la pierre, l'enduit, le bois, le métal traité contre la corrosion, le polystyrène, la mousse dure PIR/PUR, le polyester et le PVC dur. N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour les applications soumises aux exigences B1 comme le remplissage des joints, trous et cavités avec de la mousse, p. ex. entre les panneaux isolants des façades, les finitions de toit, les coffrages de volets roulants, ainsi que pour la construction d'équipements et le travail des métaux. Pour l'isolation des rebords de fenêtre, des cadres de fenêtre, ainsi que pour la construction de camions réfrigérés et de chambres froides.
Base chimique | Polyuréthane |
Couleur | Bleu |
Masse volumique | 22 kg/m³ |
Structure cellulaire | Fin |
Conditions relatives à la structure cellulaire | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Sec en surface après | 25 min |
Conditions de non adhérence au toucher | à 23°C et 50% d'humidité |
Peut être coupé après | 30 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Étalement final possible après | 3 h |
Capacité de charge | 24 h |
Conditions de résilience totale | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température ambiante de mise en œuvre max. | 35 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de traitement de surface max. | 35 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 30 °C |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Classe du matériau de construction | B1 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102-1 |
Absorption de l'eau (%) | 1 Vol-% |
Conditions d'absorption de l'eau | conforme à la norme DIN EN 1609 |
Résistance à la compression | 3,9 N/cm² |
Conditions de force de compression | conforme à la norme DIN 53421, à une compression de 10% |
Résistance aux UV | Non |
Allongement à la rupture | 10 % |
Conditions d'allongement de rupture | conforme à la norme DIN 53571 |
Résistance à la flexion | 0,7 N/mm² |
Conditions pour résistance à la flexion | conforme à la norme DIN 53423 |
Résistance au cisaillement | 0,14 N/mm² |
Conditions de résistance au cisaillement | conforme à la norme DIN 53427 |
Rendement (volume) environ | 40 L |
Contenu | 750 ml |
Type de récipient | Aérosol |
Poids net | 780 g |
Résistance à | Solvant, Produits chimiques, Essence, Huile, Couleurs |
Sans FC | Oui |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!