Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy

Mousse instal 1C, PURLOGIC EASY
MOUSSE-MONTAGE-PURLOGIC-EASY-1-K-500ML

Art. N° 0892143

EAN 4062856706488

Prix affichés aux clients après connexion
Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy

Art. N° 0892143
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
Mousse de montage monocomposant à usage unique pour isoler, combler et sceller des orifices

Aérosol compact, haute capacité


Jusqu'à 30 litres de mousse expansée à partir d'un aérosol manuel pratique et facile à utiliser.



Adapté à une utilisation en hiver


Peut être appliqué à des températures ambiantes et de surface pouvant aller jusqu'à -5 °C



Caractéristiques du produit testées


  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction : Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102 Partie 1.

  • Isolation sonore des joints : Emission de bruit réduite selon la norme EN ISO 717-1

  • Propriétés en matière d'isolation thermique conforme à la norme EN 12667

  • Perméabilité à l'air : Evite les passages d'air, testée conformément à la norme DIN EN 1026

  • Perméabilité à la vapeur d'eau : Testée conformément à la norme DIN EN ISO 12572

  • Economie d'énergie conformément au Décret allemand EnEV : Réduction des coûts de chauffage de 9 % par rapport aux matériaux de calfeutrage, sur la base de la norme DIN 18055/EN 204.


Alvéoles fines et structure en mousse uniforme



Haut degré de vidage



Aucun signe de vieillissement

Indication

Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Isolation et remplissage fiables et efficaces des cavités, comme les tuyaux, conduits, joints, joints muraux et ouvertures murales. Adhère aux supports tels que le béton, le marbre, la pierre, l'uPVC, le métal et le bois, sauf le PE, le silicone, le PTFE, la graisse et les surfaces similaires.


La couleur bleu glacier de la mousse permet de confirmer visuellement l'installation.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Visser la canule coudée sur la valve de l'aérosol. Attention : ne pas serrer de manière excessive. Lors de l'application, maintenir l'aérosol avec la valve orientée vers le bas. Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Traiter avec un primaire les supports hautement absorbants. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant d'appliquer la mousse. Injecter la mousse dans les cavités de grande taille en plusieurs couches ; humidifier chaque couche. La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse fraîches avec le produit PURLOGIC Clean, réf. 0892 160, et éliminer les résidus de mousse déjà durcis avec l'appareil de pulvérisation pour mousse PURLOGIC.

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Bleu glacier

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

16 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

conforme à la norme ISO 845

Structure cellulaire

Moyen - fin

Conditions relatives à la structure cellulaire

testé conformément aux méthodes de test Würth

Sec en surface après

9 min

Conditions de non adhérence au toucher

testé conformément aux méthodes de test Würth

Peut être coupé après

15 min

Conditions de possibilité de coupe

testé conformément aux méthodes de test Würth

Capacité de charge

12 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

25 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

-5 °C

Température de traitement de surface min.

-5 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol max.

25 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Conductivité thermique λ

0,038 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

conforme à la norme DIN 52612

Absorption de l'eau (%)

0,3 Vol-%

Conditions d'absorption de l'eau

conforme à la norme DIN 53433

Résistance à la compression

1,9 N/cm²

Conditions de force de compression

sur la base de la norme DIN 53421, à une compression de 10%

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

3,2 N/cm²

Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement

conforme à la norme DIN 53427

Résistance à la traction min.

6,9 N/cm²

Conditions de résistance à la traction

sur la base de la norme DIN 53430

Allongement à la rupture

20,5 %

Allongement aux conditions de rupture

sur la base de la norme DIN 53430

Rendement (volume) environ

30 L

Conditions de rendement

à 20°C

Contenu

500 ml

Type de récipient

Flacon

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Sans CFC

Oui

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Mousse expansive monocomposant PURLOGIC® Easy comprenant:
1 x
Adaptateur dangle pour mousse expansive

BUSE POUR MOUSSE PU MANUELLE

Description:
8 mm
Convient à PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White et PURLOGIC Fast
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur dangle pour mousse expansive

BUSE POUR MOUSSE PU MANUELLE

Convient à PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White et PURLOGIC Fast
x 20 pcs
Adaptateur dangle pour mousse expansive

ANGLADAPT-FMGUN-SMALLPIPE

Convient à PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White et PURLOGIC Fast
x 20 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pulvérisateur à pompe Résistant aux solvants

PULVERISATEUR A POMPE NEUTRE 1L

Pour un traitement simple des produits contenant des solvants et provenant de bidons ou de fûts
x 1 pcs
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT POUR MOUSSE DE MONTAGE

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Nettoyant pour mousse

PURLOGIC MOUSSECLEANER JEU

Kit de nettoyage permettant d'éliminer facilement la mousse PU durcie sur diverses surfaces.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.