Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mousse expansive monocomposant

Mousse polyuréthane expansive manuelle
MOUSSE-DE-MONTAGE-PU-1-K-S-CFC-750ML

Art. N° 08921551

EAN 4045989853472

Prix affichés aux clients après connexion
Mousse expansive monocomposant

Art. N° 08921551
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
Mousse de montage et de remplissage monocomposant pour application unique
  • Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces de construction

  • Meilleures caractéristiques d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre

  • Durcissement complet rapide

  • Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques

  • Résistance au vieillissement et à la dégradation
Indication

N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone. Non résistant aux UV.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Isolation fiable, remplissage et isolation des joints de fenêtres, finition de toits, cadres de porte, ouvertures de tuyau, joints, joints muraux, coffrages de volets roulants, ouvertures murales et cavités, etc. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois.

Mode d'emploi

Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Prétraiter les surfaces hautement poreuses et absorbantes. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse.


Visser la canule fournie sur la valve et agiter la bombe vigoureusement, la valve orientée vers le bas, environ 30 fois pour s'assurer que le contenu de la bombe est bien mélangé et que la qualité de la mousse est optimisée. Remplir de mousse les joints ou les cavités à environ 1/3 seulement, car la mousse va s'expanser. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Eliminer immédiatement les projections de mousse fraîches avec le produit PURLOGIC® Clean et éliminer les résidus de mousse déjà durcis avec le nettoyant pour mousse PURLOGIC®. Découper l'excédent de mousse entièrement durci à l'aide d'une lame adaptée.

Base chimique

Prépolymère polyuréthane absorbeur d'humidité

Couleur

Couleur Champagne

Densité

29 kg/m³

Conditions de densité

conforme à la norme DIN EN ISO 845

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

29 kg/m³

Conditions pour densité à l'état moulé

conforme à la norme ISO 845

Sec en surface après

10 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 65% d'humidité avec un cordon de colle de 30mm

Peut être coupé après

35 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 65% d'humidité relative avec un cordon de colle de 30mm

Capacité de charge

24 h

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

5 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol max.

25 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance thermique à court terme max.

120 °C

Conductivité thermique λ

0,01 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

conforme à la norme DIN 52612

Résistance à la flexion

0,01 N/mm²

Conditions pour résistance à la flexion

conforme à la norme DIN 53423

Résistance au cisaillement

39 kPa

Conditions de résistance au cisaillement

conforme à la norme DIN 53427

Résistance à la compression

0,01 N/m

Conditions de résistance à la compression

conforme à la norme DIN 53421

Allongement à la rupture

17 %

Conditions d'allongement de rupture

conforme à la norme DIN 53571

Rendement (volume) environ

26 L

Conditions de rendement

Sous la forme de mousse

Contenu

750 ml

Type de récipient

Flacon

Poids net

825 g

Classe du matériau de construction

B3

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Nettoyant pour mousse

PURLOGIC MOUSSECLEANER JEU

Kit de nettoyage permettant d'éliminer facilement la mousse PU durcie sur diverses surfaces.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.