Exclusivement pour les entrepreneurs
Des informations détaillées
E-shop Award 2019
Livraison rapide
Plus de 130.000 produits
Mousse polyuréthane expansive pistolable 1C
MOUSSE PU-1K-SET-PU-B3-750ML-12PCS
Prix affichés aux clients après connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente adhérence sur presque toutes les surfaces de construction (sauf PE, PP, PTFE et silicone)
Meilleures propriétés d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
Durable
Pas de retrait volumique et post-expansion minimale après durcissement.
Durcissement rapide
Alvéoles fines et structure en mousse uniforme
Résistance au vieillissement
Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques
Un primaire doit être appliqué sur les surfaces poreuses et absorbantes. PURLOGIC® TOP peut être appliqué avec les canons à mousse PURLOGIC® Xpress, réf.08911524, et PURLOGIC® COMBIpress, réf. 08911526. Les autres pistolets ne sont pas compatibles.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Isolation et remplissage fiables des joints de fenêtres, ouvertures de tuyau, joints, joints muraux, ouvertures murales et cavités, finitions de toit, conduits, coffrages de volets roulants, etc. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE, ni à la graisse.
Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Prétraiter les surfaces hautement absorbantes. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Visser l'aérosol dans le support pour pistolet (sans forcer et sans l'incliner). La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURlogic Clean, réf. 0892160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation. Toujours laisser l'aérosol entamé vissé sur le pistolet.
Base chimique | Polyuréthane |
Couleur | Couleur Champagne |
Découpe possible après | 8 min |
Conditions de possibilité de coupe | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Résilience totale | 24 h |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en oeuvre min. | 5 °C |
Température de mise en oeuvre max. | 35 °C |
Contenu | 750 ml |
Poids net | 936 g |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 25°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!