Mousse coupe-feu Würth
Mousse coupe-feu, FP
PURLOGIC COUPE-FEU PISTOLABLE 750 ML
Art. N° 0893303410
EAN 4065746405119
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mousse structurale expansible ignifuge à 1 composant :
- Classes de résistance au feu jusqu'à EI 180
- Largeur de joint jusqu'à 30 mm
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion
- Compatible avec le pistolet mastics-colles
- Adhère très bien à la plupart des matériaux de construction
- Peut être utilisée sur les matériaux de construction tels que le béton, la maçonnerie, la brique en argile, la Leca, le mortier chimique, etc.
- Bonne isolation phonique
L'utilisation pour des joints coupe-feu doit être conforme à l'agrément technique ETA N°21/0517 et aux instructions de montage Würth. Afin de protéger la mousse expansive des UV, surcoucher la mousse durcie avec un enduit de type plâtre, bande ou mastics.
ETA-21/0517
Fiches de données de sécurité(X)
Etanchéification des joints verticaux et horizontaux dans les murs solides (épaisseur supérieure à 150 mm) conformément à la norme ETA-21/0517
Lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation. La surface doit être propre et exempte de poussière, de graisse et de toute substance pouvant nuire à la bonne adhérence de la mousse. Humidifier la surface avec de l'eau. Lors de l'application de la mousse, maintenir l'aérosol verticalement avec la valve orientée vers le bas. Pour un séchage plus rapide et uniforme, réhumidifier avec de l'eau.
Contenu | 750 ml |
Base chimique | Polyuréthane |
Densité | 1,2 g/cm³ |
Couleur | Rouge clair |
Type de récipient | Aérosol |
Largeur de joint max. | 30 mm |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Température de traitement de surface min. | 10 °C |
Température de traitement de surface max. | 30 °C |
Température de traitement de surface min./max. | 10 jusqu'à 30 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 30 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min./max. | 10 jusqu'à 30 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 30 °C |
Temps de formation de peau min. | 10 min |
Rendement (volume) environ | 35 L |
Conditions de rendement | Sous la forme de mousse |
Rendement (volume) env./conditions | 35 L / Sous la forme de mousse |
Adhérence | Bien |
Classe du matériau de construction | B-s1, d0 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Résistance aux UV | Non |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec, 5°C à 30°C |
Poids net | 800 g |
Poids du produit (par pièce) | 950,000 g |