Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mousqueton de sécurité, ovale Avec blocage à vis

Mousqueton à vis ovale
MOUSQUETON

Art. N° 0899032920

EAN 4024835981170

Prix affichés aux clients après connexion
Mousqueton de sécurité, ovale Avec blocage à vis

Art. N° 0899032920
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
Conforme à la norme EN 362

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Norme EN

362

Largeur de l'ouverture max.

17 mm

Longueur

109 mm

Largeur

57 mm

Breaking load Horizontal

9 kN

Breaking load open

8 kN

Breaking load Vertical

25 kN