Mousqueton TriLock Avec fermeture Trilock pour une sécurité maximale
Mousqueton Trilock
Art. N° 0899032925
EAN 4050641840196
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conforme aux normes EN 362, EN 12275
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium / aluminium |
Finition | Anodisé |
Norme EN | 362, 12275 |
Largeur de l'ouverture max. | 23 mm |
Longueur | 112 mm |
Largeur | 78 mm |
Breaking load Horizontal | 8 kN |
Breaking load open | 6 kN |
Breaking load Vertical | 24 kN |