Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mounting frame set 3 perforated wall/shelf

Mounting frame set 3 perforated wall/shelf

Art.-nr. 0957510105
EAN 4062856075157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Mounting frame with perforated panel and tray shelf for the custom design of workbenches for an ergonomic work space.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staalplaat

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Breedte

1500 mm

Diepte

50 mm

Hoogte

1270 mm

Productgewicht (per stuk)

27.000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opbergbox Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en de ORSY®1-kastsystemen

HOUDER-450X170MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 1 st
Bevestigingsset

MNTKIT-F.PERFPLTSYS-10PCS

For fixing hooks, storage compartments and tool holders to the square perforated plate system
x 1 st
Systeembox

SYSTEEMKOFFER 2.1.1 ROOD

SYSTEMKOFFER
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
x 1 st
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.2.1 ROOD

SYSTEMKOFFER
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
x 1 st
Systeemophangrail

SYSHOLD-RAIL-SYSCASE-495MM

SYSTEMKOFFER
Voor het bevestigen van systeemkoffers
x 1 st
Systeemophangrail

SYSHOLD-RAIL-SYSCASE-990MM

SYSTEMKOFFER
Voor het bevestigen van systeemkoffers
x 1 st
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY

SYSTEMKOFFER
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
x 1 st
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ2-UNMNTD-GREY

SYSTEMKOFFER
Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
x 1 st
Work station light for mounting frame

LGHTNG-WRKBNCH-LED-MNT-PRF-1150MM

For optimal illumination of the work surface
x 1 st
Shelf for mounting profile

SHLF-MNTPRFL-RAL7035-1960X235MM

For mounting system storage boxes
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie