Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mounting frame set 3 perforated wall/shelf

Mounting frame set 3 perforated wall/shelf

Art.-nr. 0957510119

EAN 4099618814662

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mounting frame set 3 perforated wall/shelf

Art.-nr. 0957510119
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
Mounting frame with perforated panel and tray shelf for the custom design of workbenches for an ergonomic work space.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staalplaat

Kleur

Lichtgrijs RAL 7035, met structuur

Breedte

1500 mm

Diepte

50 mm

Hoogte

1270 mm

Productgewicht (per stuk)

27,000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Work station light for mounting frame

LGHTNG-WRKBNCH-LED-MNT-PRF-1150MM

For optimal illumination of the work surface
x 1 st
Opbergbox

HOUDER-450X170MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 1 st
Montageset

KOOIMOER VOOR GATENBORD-10ST

Voor het bevestigen van haken, opbergboxen en gereedschapshouders aan het gereedschapbordsysteem met vierkantperforatie
x 1 st
Systeembox

SYSTEEMKOFFER 2.1.1 ROOD

Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
x 1 st
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.2.1 ROOD

Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
x 1 st
Systeemophangrail

SYSHOLD-RAIL-SYSCASE-495MM

Voor het bevestigen van systeemkoffers
x 1 st
Systeemophangrail

SYSHOLD-RAIL-SYSCASE-990MM

Voor het bevestigen van systeemkoffers
x 1 st
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ1-UNMNTD-GREY

Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.
x 1 st
W-SLB systeemopbergbox

SYSSTRGBOX-SZ2-UNMNTD-GREY

Extreem robuuste opbergbox in een systeemconcept. Ideaal voor transport en opslag.