Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Mounting frame set 1 and 2 perforated wall

FRM-WRKBNCH-SET1-2000X450MM-RAL7035

Art.-nr. 0957510113

EAN 4099618814402

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Mounting frame set 1 and 2 perforated wall

Art.-nr. 0957510113
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
Mounting frame with perforated panel for the clear storage of tools and small parts.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staalplaat

Kleur

Lichtgrijs RAL 7035, met structuur

Breedte

2000 mm

Diepte

50 mm

Hoogte

470 mm

Productgewicht (per stuk)

14,000 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opbergbox

HOUDER-450X170MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY 1-kastsysteem
x 1 st
Montageset

KOOIMOER VOOR GATENBORD-10ST

Voor het bevestigen van haken, opbergboxen en gereedschapshouders aan het gereedschapbordsysteem met vierkantperforatie
x 1 st
Systeembox

SYSTEEMKOFFER 2.1.1 ROOD

Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
x 1 st
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.2.1 ROOD

Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
x 1 st
Systeemophangrail

SYSHOLD-RAIL-SYSCASE-495MM

Voor het bevestigen van systeemkoffers
x 1 st
Systeemophangrail

SYSHOLD-RAIL-SYSCASE-990MM

Voor het bevestigen van systeemkoffers