Moulure d'étanchéité pour plinthe
Profilé de scellement de plinthe
AFDICHTINGSPROFIEL 3000 MM
Art. N° 0683360291
EAN 4038898520696
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ecologiquement sûr, respectueux de l'environnement et recyclable
- La lèvre d'étanchéité souple et flexible assure une protection permanente de la base contre l'humidité et la saleté
- Ne jaunit pas, aspect durable
- Neutre, convient à toutes les couleurs
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Polypropylène - PP |
Matière de la lèvre | Polyéthylène 950 |
Couleur | Transparent |
Convient pour l'épaisseur de base | 19 mm |
Largeur intérieure | 19,5 mm |
Largeur | 26,1 mm |
Épaisseur | 7 mm |
Longueur | 3000 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!