Motortakel
Motortakel
MOTORBRUG
Art.-nr. 071593 35
EAN 4011231750783
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Twee, drie of vier ophangpunten kunnen worden geselecteerd dankzij twee afzonderlijk verschuifbare laadschachten
Voor universeel gebruik bij in de lengte of overdwars geïnstalleerde motoren
Montage door middel van twee lastkettingen (lengte: 800 mm ) en vier schakels
Snelle en veilige montage van de motoren
Draaibare en kantelbare rubberen veiligheidsbokken
Snelle en eenvoudige uitlijning van de motortakel zonder de lak te beschadigen
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. afstand tussen steunpunten | 900-1540 mm |
Min./max. afstand ophangpunten | 160-680 mm |
Steunhoogte (H1) | 145 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (H2) | 40-260 mm |
Draagvermogen | 600 kg |
Productgewicht (per stuk) (55) | 15560,000 g |