Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Motorsteuerungs-Werkzeug-Satz 17-teilig

Steuerwerkzeug-Satz Mini Benzin 17-teilig
STEURWZG-MOTOR-SA-F.(BMW MINI)-10TLG

Art.-Nr. 1952005145

EAN 4061975527189

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Motorsteuerungs-Werkzeug-Satz 17-teilig

Art.-Nr. 1952005145
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
Für BMW/Mini Benzin mit Kette 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 L
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • BMW/Mini Benzin 1,2; 1,5; 2,0 und 3,0 L (B38, B48, B58)

  • BMW 1er-Reihe 2015-2019 (F20, F21)

  • BMW 2er-Reihe 2014-2019 (F22, F23, F45, F46)

  • BMW 3er-Reihe 2015-2019 (F30, F31, F34, F36)

  • BMW 4er-Reihe 2015-2019 (F32, F33, F36)

  • BMW 5er-Reihe 2017-2019 (G30, G31)

  • BMW 6er-Reihe 2017-2019 (G32)

  • BMW 7er-Reihe 2015-2018 (G11, G12)

  • BMW i8 2014-2019 (I12)

  • BMW X1 2015-2019 (F48)

  • BMW X2 2018-2019 (F39)

  • BMW X3 2017-2018 (G01)

  • BMW X4 2018 (G02)

  • Mini Clubman 2015-2019 (F54)

  • Mini Hatch 2014-2019 (F55, F56)

  • Mini Convertible 2016-2019 (F57)

Anzahl Teile

10 STK

Produktgewicht (per Stück)

5150,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen