Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Motorolie TRIATHLON® Ultra 10W-40

Motorolie, TRIATHLON Ultra 10W-40
MOTOROLIE-ULTRA-10W40-5LTR
TRIATHLON

Art.-nr. 0897110402
EAN 4056807256207

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lichtlopende motorolie met synthetische bestanddelen voor personenauto's

Brandstofbesparende lichtlopende olie met goede koudestarteigenschappen



Uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie



Mineraal



TRIATHLON-motoroliën worden onder de strengste kwaliteitsvoorschriften volgens DIN EN ISO 9001 geproduceerd en verpakt


  • Hoge productveiligheid

  • Uitgebreide goedkeuringen door de fabrikant


Voor TRIATHLON-oliën wordt alleen gebruikgemaakt van eerste raffinaten en grondstoffen van hoge kwaliteit


Voldoet aan belangrijke specificaties van autofabrikanten

Opmerking

Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het voertuig en de motor over het normaal en langdurig verversen van de olie.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Motorolie voor alle seizoenen voor moderne benzine-, diesel- en turbomotoren voor personenauto's met/zonder intercooler.

Inhoud

5 l

Olietype

Minerale basis

Viscositeitsklasse

10W-40

Geschikt voor motorolie

VW 505 00, MB 229.3, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SN

Aanbevolen toepassingsgebieden voor motorolie

PSA B71 2294

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Dichtheid

0.88 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 15 °C

Minimaal vlampunt

228 °C

Vloeipunt

-33 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie