Motorolie, TRIATHLON Power 5W-40
Motorolie, TRIATHLON Power 5W-40
TRIATHLON
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Inhoud | 5 l |
Olietype | HC-synthese |
Viscositeitsklasse | 5W-40 |
Geschikt voor motorolie | ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, API SN/CF |
Aanbevolen toepassingsgebieden voor motorolie | BMW Longlife-98 |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Dichtheid | 0.855 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 15 °C, DIN 51757 |
Minimaal vlampunt | 230 °C |
Vloeipunt | -33 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 60 maanden / bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |