Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Motorbrug met universele steun, universeel

Motorbrug, instelbaar, extra lange uitvoering
HANDMATIGE STEUN VOOR MOTOR, VERSTB. XL

Art.-nr. 1952003110

EAN 4046777595123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Motorbrug met universele steun, universeel

Art.-nr. 1952003110
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
Universele motorbrug met vierpuntssteun
  • Maakt een eenvoudigere en veiligere toegang mogelijk tot alle mechanische onderdelen onder de motor

  • De motorbrug is snel en eenvoudig te monteren, omdat deze dankzij de verstelbare voetjes in verschillende posities kan worden bevestigd

  • Met rubber beklede steunen

  • Verstelbare hellingshoek

  • Twee verstelbare uittrekhaken

  • Geschikt voor gebruik in auto's, van kleine modellen tot bestelwagens
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. afstand tussen steunpunten

700-1720 mm

Draagvermogen

330 kg

Productgewicht (per stuk) (55)

14620,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie