Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Motorafdichtmiddel Motorverzegeling

1-component motorafdichtkit, Motordicht
1K MOTOR MOTOR PAKKING KIT 100G

Art.-nr. 0893260100

EAN 4046777445435

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Motorafdichtmiddel Motorverzegeling

Art.-nr. 0893260100
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
Vervanging voor vaste-stofafdichtingen rondom de motor, op druktanks evenals op schroefverbindingen.

Uitstekende thermische stabiliteit


Ook betrouwbaar voor afdichting bij lage temperaturen tot 280°C.



Drukvast tot circa 700 bar


Ook geschikt voor hogedrukleidingen en druktanks.



Zeer goede hechting


Dicht permanent en sterk hechtend af, met uitzondering van metalen en glazen en keramische oppervlakken.



Goede aanpasbaarheid


  • Ook geschikt voor ongelijke afdichtingsoppervlakken

  • Er wordt een complete afdichting gerealiseerd


Blijvend elastisch


Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting



Beschermt tegen corrosie


Vult tussenruimten volledig.



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



DOS-systeem:


  • Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling

Eén hand blijft altijd vrij.


  • Continu verstelbaar doseersysteem

Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.


  • Geen residumateriaal in doseerhals

Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu

Opmerking

Niet geschikt als cilinderkoppakking. Bij langdurige blootstelling kunnen de volgende kunststoffen worden aangetast: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfoon, PVC, polycarbonaat, polystyreen en gelakte oppervlakken.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.


Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het afdichtmiddel op basis van epoxyhars kan worden gebruikt voor alle soorten metaal, keramiek en glas. Het uiterst temperatuurbestendig, blijvend elastische afdichtmiddel is bijzonder geschikt voor alle gladde en gegroefde oppervlakken van motorpakkingen, flensverbindingen, drukketels, compressoren en alle schroefverbindingen.



Auto-industrie:


Krukaslagers, krukassen, koppelingen, pompen en regelcilinders van servosystemen, hydraulische regeling van automatische transmissies, differentieel- en transmissiehuizen, klepdeksels, enz.



Machinebouw:


Pompen van alle soorten, turbines, compressoren, generator- en transmissiehuizen, hydraulische systemen, enz.



Elektrische industrie:


Schakelaars, schakelaarapparaten, motorbehuizingen, enz.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bij voorverwarmde oppervlakken kunnen de onderdelen onmiddellijk worden samengevoegd. Bij kamertemperatuur dient u de onderdelen na 5-10 minuten samen te voegen.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Gewicht inhoud

100 g

Chemische basis

Epoxyhars

Kleur

Rood

Dichtheid/voorwaarden

1,08 g/cm³ / conform DIN EN ISO 2811-1

Min./max. viscositeit/voorwaarden

5500-6500 mPas / bij 25 °C, Brookfield RVT/RVT/HB, TP spindel 6/2,5 tpm

Maximale druk

690 bar

Min./max. pottijd

5-7 min

Min./max. huidvormingstijd

5-7 min

Min./max. temperatuurbestendigheid

-50 tot 280 °C

Minimaal vlampunt

19 °C

Maximale volumeverandering

25 %

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij kamertemperatuur

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie