Mortier pour joints CERAfix® 506
Mortier pour joint CERAfix 506
CERAFIX

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
- Adapté aux revêtements en pierre naturelle et en céramique
- Peut être utilisé avec les systèmes de chauffage au sol et muraux
Hydrofuge et anti-encrassement
- Les joints présentent une surface lisse
- Très facile à nettoyer
- Insoluble dans l'eau
Résiste à l'eau et aux variations dégel/gel en alternance
- Pour utilisation sur les surfaces sensibles en intérieur et en extérieur
- Peut être utilisé dans les pièces humides exposées à des contraintes élevées
- Faible tendance à l'efflorescence
Réduction de la poussière
Application lisse et malléable
- Force minime requise lors de l'installation
- Bonne adhérence sur les bords
- Décantable
- Rendement quotidien supérieur
Fiches de données de sécurité(X)
CERAfix 506 est un mortier pour joints flexible, ductile et hydrofuge, conçu pour le remplissage des joints entre tous les revêtements de sol en céramiques absorbants et non absorbants, comme la faïence, le grès cérame et les plaques en céramique, la brique et les revêtements en pierre naturelle dans les salles de bains, les douches et les pièces à vivre, sur les terrasses, balcons et loggias, ainsi que sur les façades et pour les chapes chauffantes et les sols sans joints. Le mortier pour joints CERAfix 506 est adapté aux surfaces intérieures et extérieures. Il se caractérise par une application facile et par une bonne adhérence sur les bords. Les joints sont complètement remplis et présentent une surface lisse. Le CERAfix 506 est adapté au remplissage des joints sur les carrelages muraux et de sol avec une largeur de joints entre 1 et 10 mm.
Surface :
Les joints doivent être propres, secs, exempts de colle, de mortier et de substances séparatrices. Humidifier uniformément les surfaces absorbantes et les carreaux avant de remplir les joints.
Application :
Mélanger le mortier pour joints CERAfix 506 (5 kg) avec 1,25 litre d'eau propre à l'aide d'un agitateur pour peinture dans un seau propre, jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Attendre environ 5 minutes pour que le produit arrive à maturité, puis bien l'agiter à nouveau. Toujours conserver le même rapport de mélange pour éviter les différences de couleur.
Appliquer le produit avec un outil de remplissage/racloir en caoutchouc ou un platoir à jointer le carrelage en diagonale jusqu'à obtenir une couche affleurante lisse. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.
Nettoyer le carrelage avec une éponge humide ou un platoir humide après avoir essuyé l'excédent de mortier pour joints. Les joints doivent être nettoyés en diagonale ou à l'horizontale pour éviter la migration du mortier et pour obtenir des joints propres et nets. Eliminer les traces de mortier résiduelles avec le platoir et de l'eau propre ; répéter l'opération si nécessaire. Remplacer régulièrement l'eau sale par de l'eau claire.
Les joints neufs doivent être protégés des influences susceptibles d'affecter le processus de durcissement, comme des températures élevées, la lumière directe du soleil, le vent, la pluie, le gel et les infiltrations d'humidité.
Les valeurs relatives à la consommation sont des valeurs de référence et elles dépendent beaucoup de la surface et des méthodes de traitement
- 0,4-0,6 kg/m² avec une largeur de joints de 3 mm
- 0,8-1,2 kg/m² avec une largeur de joints de 5 mm
- 2,0-2,5 kg/m² avec une largeur de joints de 8 mm
Base chimique | Ciment |
Couleur | Edelweiss |
Rapport de mélange | environ 220 ml d'eau/kg |
Résistant au passage après max. | 2 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 25 °C |
Quantité d'application en poids/zone min. | 0.1 kg/m² |
Quantité d'application en poids/zone max. | 1.8 kg/m² |
Poids net | 5 kg |
Résistance à la compression min. | 15 N/mm² |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!