Mortier pour joint CERAfix® 505 505
Mortier pour joint CERAfix 505
CERAFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
- Adapté aux revêtements en pierre naturelle et en céramique
- Peut être utilisé avec les systèmes de chauffage au sol et muraux
Livré dans un seau
- Conteneur refermable
- Stockage et transport simplifiés, même avec les conteneurs ouverts
Hydrofuge et anti-encrassement
- Les joints présentent une surface lisse
- Très facile à nettoyer
- Insoluble dans l'eau
Résiste à l'eau et aux variations dégel/gel en alternance
- Adapté aux surfaces intérieures et extérieures sensibles
- Peut être utilisé dans les pièces humides exposées à des contraintes élevées
- Faible tendance à l'efflorescence
Réduit la quantité de poussière
Application lisse et malléable
- Force minime requise lors de l'installation
- Bonne adhérence sur les bords
- Décantable
- Rendement quotidien supérieur
Des écarts de couleur peuvent être observés en raison des différences de température, des conditions structurelles et des différents revêtements en céramique et en pierre naturelle. Le fabricant n'offre aucune garantie concernant les variations de couleur.
Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
CERAfix 505 est un mortier pour joints flexible, ductile et hydrofuge conçu pour le remplissage des joints entre tous les revêtements de sol en céramique absorbants et non absorbants, comme la faïence, le grès cérame et les plaques en céramique, la brique et les revêtements en pierre naturelle dans les salles de bains, les douches et les pièces à vivre, les terrasses, balcons et loggias, ainsi que sur les façades, dans les piscines, les usines et pour les chapes chauffantes et les sols sans joints. Le mortier pour joints CERAfix 505 est également adapté aux surfaces sensibles à l'intérieur et en extérieur. Il se caractérise par une application facile et par une bonne adhérence sur les bords. Les joints sont complètement remplis et présentent une surface lisse. Le CERAfix 505 est adapté au remplissage des joints sur les carrelages muraux et de sol avec une largeur de joints entre 2 et 25 mm.
WÜRTH CERAfix 505 correspond à la classification CG 2 WA.
Surface :
Les joints doivent être propres, secs, exempts de colle, de mortier et de substances séparatrices. Humidifier uniformément les surfaces absorbantes et les carreaux avant de remplir les joints.
Application :
Mélanger le mortier pour joints CERAfix 505 (5 kg) avec 1,25 litre d'eau propre à l'aide d'un agitateur pour peinture dans un seau propre, jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Attendre environ 5 minutes pour que le produit arrive à maturité, puis bien l'agiter à nouveau. Toujours conserver le même rapport de mélange pour éviter les différences de couleur.
Appliquer le produit avec un outil de remplissage/racloir en caoutchouc ou un platoir à jointer le carrelage en diagonale jusqu'à obtenir une couche affleurante lisse. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.
Nettoyer le carrelage avec une éponge humide ou un platoir humide après avoir essuyé l'excédent de mortier pour joints. Les joints doivent être nettoyés en diagonale ou à l'horizontale pour éviter la migration du mortier et pour obtenir des joints propres et nets. Eliminer les traces de mortier résiduelles avec le platoir et de l'eau propre ; répéter l'opération si nécessaire. Remplacer régulièrement l'eau sale par de l'eau claire.
Les joints neufs doivent être protégés des influences susceptibles d'affecter le processus de durcissement, comme des températures élevées, la lumière directe du soleil, le vent, la pluie, le gel et les infiltrations d'humidité.
Les valeurs relatives à la consommation sont des valeurs de référence et elles dépendent beaucoup de la surface et des méthodes de traitement
- 0,4-0,6 kg/m² pour une largeur de joints de 3 mm
- 0,8-1,2 kg/m² pour une largeur de joints de 5 mm
- 2,0-2,5 kg/m² pour une largeur de joints de 8 mm
- 3,5-4,0 kg/m² pour une largeur de joints de 12 mm
- 9,0-10,0 kg/m² pour une largeur de joints de 25 mm
Base chimique | Ciment, sable classé |
Couleur | Edelweiss |
Rapport de mélange | 1,25 - 1,5l d'eau pour 5kg |
Durée d'utilisation max. | 3 h |
Résistant au passage après max. | 7 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Capacité de charge | 48 h |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Quantité d'application en poids/zone min. | 0.4 kg/m² |
Quantité d'application en poids/zone max. | 0.6 kg/m² |
Conditions de quantité d'application | pour largeur de joint de 3mm |
Poids net | 5 kg |
Type de récipient | Seau |
Résistance à la compression min. | 21 N/mm² |
Résistance à la flexion max. | 4.5 N/mm² |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec. Protéger de l'humidité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!