Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mortier pour joint CERAfix® 505 505

Mortier pour joint CERAfix 505
CERAFIX

Art. N° 5875107505
EAN 4053479579160

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour les revêtements de sol et les revêtements muraux en pierre naturelle et en céramique de 2 à 25 mm

Usage universel


  • Adapté aux revêtements en pierre naturelle et en céramique

  • Peut être utilisé avec les systèmes de chauffage au sol et muraux


Livré dans un seau


  • Conteneur refermable

  • Stockage et transport simplifiés, même avec les conteneurs ouverts


Hydrofuge et anti-encrassement


  • Les joints présentent une surface lisse

  • Très facile à nettoyer

  • Insoluble dans l'eau


Résiste à l'eau et aux variations dégel/gel en alternance


  • Adapté aux surfaces intérieures et extérieures sensibles

  • Peut être utilisé dans les pièces humides exposées à des contraintes élevées

  • Faible tendance à l'efflorescence


Réduit la quantité de poussière



Application lisse et malléable


  • Force minime requise lors de l'installation

  • Bonne adhérence sur les bords

  • Décantable

  • Rendement quotidien supérieur
Indication

Des écarts de couleur peuvent être observés en raison des différences de température, des conditions structurelles et des différents revêtements en céramique et en pierre naturelle. Le fabricant n'offre aucune garantie concernant les variations de couleur.

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

CERAfix 505 est un mortier pour joints flexible, ductile et hydrofuge conçu pour le remplissage des joints entre tous les revêtements de sol en céramique absorbants et non absorbants, comme la faïence, le grès cérame et les plaques en céramique, la brique et les revêtements en pierre naturelle dans les salles de bains, les douches et les pièces à vivre, les terrasses, balcons et loggias, ainsi que sur les façades, dans les piscines, les usines et pour les chapes chauffantes et les sols sans joints. Le mortier pour joints CERAfix 505 est également adapté aux surfaces sensibles à l'intérieur et en extérieur. Il se caractérise par une application facile et par une bonne adhérence sur les bords. Les joints sont complètement remplis et présentent une surface lisse. Le CERAfix 505 est adapté au remplissage des joints sur les carrelages muraux et de sol avec une largeur de joints entre 2 et 25 mm.



WÜRTH CERAfix 505 correspond à la classification CG 2 WA.

Mode d'emploi

Surface :


Les joints doivent être propres, secs, exempts de colle, de mortier et de substances séparatrices. Humidifier uniformément les surfaces absorbantes et les carreaux avant de remplir les joints.



Application :


Mélanger le mortier pour joints CERAfix 505 (5 kg) avec 1,25 litre d'eau propre à l'aide d'un agitateur pour peinture dans un seau propre, jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Attendre environ 5 minutes pour que le produit arrive à maturité, puis bien l'agiter à nouveau. Toujours conserver le même rapport de mélange pour éviter les différences de couleur.


Appliquer le produit avec un outil de remplissage/racloir en caoutchouc ou un platoir à jointer le carrelage en diagonale jusqu'à obtenir une couche affleurante lisse. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.


Nettoyer le carrelage avec une éponge humide ou un platoir humide après avoir essuyé l'excédent de mortier pour joints. Les joints doivent être nettoyés en diagonale ou à l'horizontale pour éviter la migration du mortier et pour obtenir des joints propres et nets. Eliminer les traces de mortier résiduelles avec le platoir et de l'eau propre ; répéter l'opération si nécessaire. Remplacer régulièrement l'eau sale par de l'eau claire.


Les joints neufs doivent être protégés des influences susceptibles d'affecter le processus de durcissement, comme des températures élevées, la lumière directe du soleil, le vent, la pluie, le gel et les infiltrations d'humidité.



Les valeurs relatives à la consommation sont des valeurs de référence et elles dépendent beaucoup de la surface et des méthodes de traitement


  • 0,4-0,6 kg/m² pour une largeur de joints de 3 mm

  • 0,8-1,2 kg/m² pour une largeur de joints de 5 mm

  • 2,0-2,5 kg/m² pour une largeur de joints de 8 mm

  • 3,5-4,0 kg/m² pour une largeur de joints de 12 mm

  • 9,0-10,0 kg/m² pour une largeur de joints de 25 mm

Base chimique

Ciment, sable classé

Couleur

Anthracite

Rapport de mélange

1,25 - 1,5l d'eau pour 5kg

Durée d'utilisation max.

3 h

Résistant au passage après max.

7 h

Condition d'accessibilité

à 20°C et 65% d'humidité relative

Capacité de charge

48 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 65% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Quantité d'application en poids/zone min.

0.4 kg/m²

Quantité d'application en poids/zone max.

0.6 kg/m²

Conditions de quantité d'application

pour largeur de joint de 3mm

Poids net

5 kg

Type de récipient

Seau

Résistance à la compression min.

21 N/mm²

Résistance à la flexion max.

4.5 N/mm²

Durée de stockage après production

18 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec. Protéger de l'humidité

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit seau pour nettoyage du carrelage

SYSTÈME SEAU DE LAVAGE DE CARRELAGE

Pour un pré-nettoyage et un lavage efficaces des surfaces carrelées fraîchement jointoyées, 23 litres
x 1 pcs
Acétate de silicone pour salle de bain

SILDI-ACETAT-NASSZELLE-ANTHRAZIT-310

Produit d'étanchéité spécial pour le carrelage et les pièces humides
Eponge hydrophile

CLNSPNG-HYDRO-L165XW110XH65MM

Pour le pré-nettoyage et le nettoyage final des carreaux et pour les travaux d'application de joints
x 5 pcs
Eponge pour carrelage, synthétique, fine

CLNSPNG-TILES-L150XW100XH50MM

Pour le nettoyage et le lissage des joints
x 5 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Platoir à éponge hydro Avec éponge hydro

TALOCHE

x 1 pcs
Kit seau pour nettoyage du carrelage

SYSTÈME SEAU DE LAVAGE DE CARRELAGE

Pour un pré-nettoyage et un lavage efficaces des surfaces carrelées fraîchement jointoyées, 23 litres
x 1 pcs
Platoir à jointer le carrelage

FROTTOIR À CARRELAGE, CAOUTCHOUC ALVÉOLÉ

Platoir en plastique, plateau en caoutchouc mousse
x 1 pcs
Platoir à jointer le carrelage

PLATOIR A JOINTS PR EPOXY 26X10

Platoir en plastique, plateau en caoutchouc mousse
x 1 pcs
Platoir Avec éponge hydro

PLANCHE À ÉPONGE

x 1 pcs
Palette de mélange M II Pour les matériaux poudreux et adhésifs

TURBINE MII 85/S

x 1 pcs
Eponge hydrophile

CLNSPNG-HYDRO-L165XW110XH65MM

Pour le pré-nettoyage et le nettoyage final des carreaux et pour les travaux d'application de joints
x 5 pcs
Eponge pour carrelage, synthétique, fine

CLNSPNG-TILES-L150XW100XH50MM

Pour le nettoyage et le lissage des joints
x 5 pcs