Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Art. N° 51769126

EAN 4046777392883

Prix affichés aux clients après connexion
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Art. N° 51769126
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
Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique

Les embouts à sertir pour pince hydraulique B12 et les mini-bornes offrent une largeur de sertissage hexagonale de 4 à 8 mm. Le choix de la bonne pince à sertir pour cosses repose sur le diamètre extérieur des bornes et du câble métallique à sertir.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier à outils

Finition

Bruni

Hauteur

50 mm

Largeur

41 mm

Épaisseur

12 mm

Convient pour

Terminal à rouleau avec diamètre extérieur à partir de 9 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet

EMBOUT-A-IL-A4-Ø5MM

Acier inoxydable A4
x 5 pcs
Terminaison pour câble métallique en acier inoxydable A4 avec écrou à filetage à droite

TERMINAISON-FILETEE-A-SERT-DE-Ø5MM

x 5 pcs
Mini-embout cylindrique Avec filetage externe

MINI-TERM-FILETEE-DROIT-A4-Ø5MM-M8

Acier inoxydable A4, version courte avec filetage à droite
x 10 pcs
Mini embout à rouleau Avec filetage externe

MINI-TERMIN/CABLEE-FIL-GAUCHE-A4-Ø5MM

Acier inoxydable A4, version courte avec filetage à gauche
x 10 pcs
Mini embout à rouleau Avec filetage externe

MINI-TERMIN/CABLEE-FIL-DROIT-LONG-A4-Ø5

Acier inoxydable A4, version longue avec filetage à droite
x 10 pcs
Mini terminal à rouleau Avec filetage mâle

MINI-TERMIN/CABLEE-FIL-GAUCHE-LONG-A4-Ø5

Acier inoxydable A4, version longue avec filetage à gauche
x 10 pcs
Mini-terminal à rouleau à filetage à droite interne Acier inoxydable A4

MINI-TERMIN-ROULEAU-FIL-DROIT-A4-Ø5MM

x 10 pcs
Mini-terminal à rouleau à filetage à gauche interne Acier inoxydable A4

MINI-TERMIN-ROULEAU-FIL-GAUCHE-A4-Ø5MM

x 10 pcs
Ridoir en acier inoxydable A4, fermé

RIDOIR-CHAPE-ARTICULEE-TERM-Ø5MM-M10

Avec chape articulée et terminaison câble métallique
x 5 pcs
Terminaison à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4

TERM-A-TETE-CYL-B-A-SERTIR-Ø6MM

Convient aux applications marines
x 10 pcs
Terminaison pour câble filetage gauche

TERMINAISON/CABLEE-FIL-GAUCHE-A4-Ø5MM

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 5 pcs
Ridoir en acier inoxydable A4,

RIDOIR-FOURCH/TERMIN-CABLEE-MET-A4-Ø5MM

Fermé avec fourche/borne
x 5 pcs
Ridoir Fermé avec fourche/borne

RIDOIR-CHAPE-USINEE/TERM-A4-5MM/M10

Acier inoxydable A4, tourné
x 5 pcs
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022

EMBOUT-A-CHAPE-USINEE-WN5176022-A4-Ø5MM

Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
x 5 pcs
Terminal de câble métallique Avec fourche

EMBOUT-A-CHAPE-USINEE-A4-Ø5MM

Pour le sertissage de câbles à fil en acier inoxydable
x 5 pcs