Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Art. N° 517691235

EAN 4056807156293

Prix affichés aux clients après connexion
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Art. N° 517691235
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
Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique

Les embouts à sertir pour pince hydraulique B12 et les mini-bornes offrent une largeur de sertissage hexagonale de 4 à 8 mm. Le choix de la bonne pince à sertir pour cosses repose sur le diamètre extérieur des bornes et du câble métallique à sertir.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier à outils

Finition

Brut

Hauteur

50 mm

Largeur

41 mm

Épaisseur

12 mm

Convient pour

Terminal à rouleau avec diamètre extérieur à partir de 5,5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ridoir en acier inoxydable A4,

RIDOIR-FOURCH/TERMIN-CABL-MET-A4-Ø2,5MM

Fermé avec fourche/borne
x 10 pcs
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022

EMBOUT-A-CHAPE-USINEE-WN5176022-A4-Ø2MM

Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
x 10 pcs
Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet

EMBOUT-A-IL-A4-Ø2,5MM

Acier inoxydable A4
x 10 pcs
Terminaison pour câble métallique en acier inoxydable A4 avec écrou à filetage à droite

TERMINAISON-FILETEE-A-SERT-DE-Ø2,5MM

x 10 pcs
Terminaison à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4

TERM-A-TETE-CYL-B-A-SERTIR-Ø3MM

Convient aux applications marines
x 10 pcs
Terminaison pour câble filetage gauche

TERMINAISON/CABLEE-FIL-GAUCHE-A4-Ø2,5MM

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 10 pcs