Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Art. N° 51769123

EAN 4046777392852

Prix affichés aux clients après connexion
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Art. N° 51769123
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
Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique

Les embouts à sertir pour pince hydraulique B12 et les mini-bornes offrent une largeur de sertissage hexagonale de 4 à 8 mm. Le choix de la bonne pince à sertir pour cosses repose sur le diamètre extérieur des bornes et du câble métallique à sertir.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier à outils

Finition

Bruni

Hauteur

50 mm

Largeur

41 mm

Épaisseur

12 mm

Convient pour

Terminal à rouleau avec diamètre extérieur à partir de 4,8 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Terminaison pour câble métallique en acier inoxydable A4 avec écrou à filetage à droite

TERMINAISON-FILETEE-A-SERT-DR-Ø2MM

x 10 pcs
Terminaison pour câble filetage gauche

TERMINAISON/CABLEE-FIL-GAUCHE-A4-Ø2MM

Acier inoxydable A4, avec écrou
x 10 pcs