Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Mors de sertissage pour pince à sertir B12 pour manchon à sertir

Art. N° 517691231

EAN 4062856141357

Prix affichés aux clients après connexion
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

Art. N° 517691231
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
Mors de sertissage en acier pour douilles de presse/serre-câbles ovales
  • Ces inserts de presse sont adaptés au cosse de câbles avec douilles de presse appropriées et/ou serre-câbles ovales.


  • Le sertissage crée une apparence plus esthétique qu'avec une fixation de serre-câble.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Brut

Hauteur

50 mm

Largeur

41 mm

Épaisseur

12 mm

Convient pour

Câble métallique avec d 3 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchon à sertir

MANCHON D- 3 MM,CUIVRE NICKELÉ

Pour le sertissage et la fixation de câbles métalliques. Matériel : Cuivre nickelé
x 50 pcs
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12