Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage
PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Accessoire supplémentaire:
Ridoir en acier inoxydable A4,
RIDOIR-FOURCH/TERMIN-CABLEE-MET-A4-Ø3MM
Fermé avec fourche/borne
Ridoir Fermé avec fourche/borne
RIDOIR CHAPE USINÉE/TERM D- 3 MM/M6, A4
Acier inoxydable A4, tourné
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022
EMBOUT-A-CHAPE-USINEE-WN5176022-A4-Ø3MM
Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
Terminal de câble métallique Avec fourche
EMBOUT À CHAPE USINÉE D- 3 MM, A4
Pour le sertissage de câbles à fil en acier inoxydable
Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet
EMBOUT-A-OEIL-A4-Ø3MM
Acier inoxydable A4
Terminaison pour câble métallique en acier inoxydable A4 avec écrou à filetage à droite
TERMINAISON-FILETEE-A-SERT-DE-Ø3MM
Ridoir en acier inoxydable A4, fermé
RIDOIR-CHAPE-ARTICULEE-TERM-Ø3MM-M6
Avec chape articulée et terminaison câble métallique
Terminaison à tête cylindrique bombée en acier inoxydable A4
TERM-A-TETE-CYL-B-A-SERTIR-Ø4MM
Convient aux applications marines
Terminaison pour câble filetage gauche
TERMINAISON/CABLEE-FIL-GAUCHE-A4-Ø3MM
Acier inoxydable A4, avec écrou
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.