Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Monture pour rouleau à peindre

Monture pour rouleau à peindre

Art. N° 0693014250

EAN 4065746294973

Prix affichés aux clients après connexion
Monture pour rouleau à peindre

Art. N° 0693014250
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
Monture pour rouleau à peindre de haute qualité en acier zingué

Travail facile


  • Le manche ergonomique s'adapte parfaitement à la main et est compatible avec les rouleaux et les tiges de rallonge courants
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de rouleau min.

250 mm

Largeur de rouleau max.

270 mm

Diamètre de câble

8 mm

Longueur

290 mm

Largeur

260 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche télescopique pour monture de rouleau à peindre Avec système de blocage

TELEPLE-SAFE-(80-130CM)

Tige d'extension télescopique de haute qualité avec bouchon de verrouillage pour monture de rouleau à peindre