Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Monture pour rouleau à peindre

Monture pour rouleau à peindre

Art. N° 0693014150
EAN 4065746294942

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Monture pour rouleau à peindre de haute qualité en acier zingué

Travail facile


  • Le manche ergonomique s'adapte parfaitement à la main et est compatible avec les rouleaux et les tiges de rallonge courants
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de rouleau min.

100 mm

Largeur de rouleau max.

150 mm

Diamètre de câble

6 mm

Longueur

390 mm

Largeur

95 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche télescopique pour monture de rouleau à peindre Avec système de blocage

TELEPLE-SAFE-(80-130CM)

Tige d'extension télescopique de haute qualité avec bouchon de verrouillage pour monture de rouleau à peindre
x 1 pcs